HDC HQ 12 FC Wkład do złącz przemysłowychWEIDMUELLER

files/fotob/494683.jpg.
HDC HQ 12 FC Wkład do złącz przemysłowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WKŁAD HDC
Nr Katalogowy: 
1993820000
Kod EAN: 
4050118378924
Symbol Sonepar: 
P01874836
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka dla wtykowych łączników przemysłowych, skłądająca się z elementu stycznego i izolacji

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Liczba biegunów
12
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
21 mm
Wysokość
42.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 120 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Liczba styków sterujących
12
Wkład bez styków
Nie
Wersja modułowa
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
3
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Z obudową
Nie
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo termoplastyczne

Produkty powiązane i akcesoria

HDC-C-HD-BM 0,14-0,37AG Styk gniazdowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.37 mm2
Średnica styków
1.6 - 3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1651570000
HDC-C-HD-BM 0,14-0,37AG Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HD-BM 0,14-0,37AU Styk gniazdowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.37 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.37 mm2
Średnica styków
1.6 - 3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj opakowania
Torba
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1651670000
HDC-C-HD-BM 0,14-0,37AU Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HD-BM 1,5AG Styk gniazdowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm2
Średnica styków
1.6 - 3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1651600000
HDC-C-HD-BM 1,5AG Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HD-BM 1,5AU Styk gniazdowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm2
Średnica styków
1.6 - 3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj opakowania
Torba
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1651700000
HDC-C-HD-BM 1,5AU Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HD-BM0,5AG Styk gniazdowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm2
Średnica styków
1.6 - 3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1651580000
HDC-C-HD-BM0,5AG Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HD-BM0,5AU Styk gniazdowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm2
Średnica styków
1.6 - 3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj opakowania
Torba
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1651680000
HDC-C-HD-BM0,5AU Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HD-BM0,75-1,00 Styk gniazdowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1 mm2
Średnica styków
1.6 - 3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj opakowania
Torba
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1651690000
HDC-C-HD-BM0,75-1,00 Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HD-BM0,75-1,00AG Piny żeńskie

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1 mm2
Średnica styków
1.6 - 3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1601760000
HDC-C-HD-BM0,75-1,00AG Piny żeńskie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar