Charakterystyka
Zdalnie sterowane gniazda elektryczne przeznaczone do włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych takich jak lampy, TV, wentylatory, klimatyzatory itp. Dzięki łączności radiowej urządzenie działa w terenie otwartym do 25m.
PARAMETRY TECHNICZNE:_____________
zasilanie: ~230V AC, 50/60 Hz
maksymalne obciążenie: 1150W
maksymalny prąd: 5A
zasilanie pilota: 1 x 12V (23A)
stopień ochrony: IP20
wymiary gniazda: 52 x 106mm (szer./wys)
wymiary pilota: 37 x 116mm (szer./wys)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 8 szt. lub 32 szt