Charakterystyka
Zdalnie sterowane gniazda elektryczne, przeznaczone do włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych takich jak np. oświetlenie w ogrodzie, zraszacze, oczka wodne itp. Ułatwiają również sterowanie urządzeniami znajdującymi się w trudno dostępnych miejscach. Gniazda posiadają system kodowy (5 różnych kanałów).
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
zasilanie gniazda: ~230V/50 Hz
maksymalne obciążenie: 1150W
maksymalny prąd: 5A
stopień ochrony gniazda: IP44
zasilanie pilota: bateria A23, 12V (w zestawie)
częstotliwość: 433,92 MHz
zasięg: 25m w terenie otwartym
wymiary gniazda: 58 x 110mm (szer./wys)
wymiary pilota: 37 x 116mm (szer./wys)