Charakterystyka
Płaska wtyczka umożliwiająca podłączenie urządzeń elektrycznych do gniazdek zasłoniętych meblami. Posiada wygodny uchwyt umożliwiający łatwe i bezpieczne wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
zasilanie: 250V~
prąd znamionowy: 16A
maksymalne obciążenie: 3500 W
stopień ochrony: IP20
dostępne kolory: biały
wymiary: 35 x 75 x 45 mm (szer./wys./gł.)