16A 2P 24V IP44 Gniazdo stałe izolowaneLEGRAND

files/fotob/665776.jpg.
16A 2P 24V IP44 Gniazdo stałe izolowane
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
P17
Nr Katalogowy: 
055206
Kod EAN: 
3245060552060
Symbol Sonepar: 
P00109858
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda przemysłowe P 17 Tempra IP 44 - ELV 16 i 32 A - Zgodne z normami PN-EN 60309-01 oraz PN-EN 60309-02 - Materiał plastik - Wytrzymałość na żar 850°C - Temperatura pracy od - 25 °C do + 40 °C Parametry produktu: Gniazdo wtyczkowe stałe 20/25 V~ - Fioletowe - Ilość biegunów: 2 - Maksymalny prąd: 16 A

Dane techniczne

Głębokość
101 mm
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Szerokość
84 mm
Wysokość
103 mm
Gniazdo wtykowe CEE 16A
1x16A 2p 24V
Gniazdo wtykowe CEE 32A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A
Brak
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wyłącznik różnicowoprądowy
Brak
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Zasilanie / możliwość podłączenia
Inne
Średnica przepustu kablowego
M25
Model wojskowy
Nie
Rodzaj podłączenia sieciowego
M25
Rodzaj obsługi
Montaż ścienny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar