Charakterystyka ogólna:
DMX³ 1600 wyposażenie dodatkowe i akcesoria
Parametry produktu:
Wyposażenie dodatkowe do sterowania i sygnalizacji
Napęd silnikowy
-Znamionowe napięcie robocze Un: 220-250 V AC/DC
-Dopuszczalne odchylenia napięcia pracy: 85÷110% Un
-Maksymalny pobór mocy: 240 W / 240 VA
-Maksymalny prąd szczytowy pobierany przez ok. 80 ms: 2÷3 x In
-Czas naciągu sprężyn: 5 s
-Maksymalna liczba cykli na minutę: 2