GVAS025 Wyz.nadnap.24V 50HzSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281973.jpg.
GVAS025 Wyz.nadnap.24V 50Hz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA - FRAME 2
Nr Katalogowy: 
GVAS025
Kod EAN: 
3389110343571
Symbol Sonepar: 
P00941140
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys GV electrical trip, MX shunt release, 24V AC 50Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be mounted on right-hand side of the circuit breaker, connection by screw clamp terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GV2L 1,6A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 1,6A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0,55kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie magnetyczne z poziomem wyzwalania 13xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA 400V. Podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Sterowanie start-stop za...

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
22.5 - 22.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.25 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.55 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1.6 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Porównaj
GV2L06
GV2L 1,6A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2L 1A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 1A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0,25-0,37kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie magnetyczne z poziomem wyzwalania 13xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA. Podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Sterowanie start-stop za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
13 - 13 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.18 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.37 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Porównaj
GV2L05
GV2L 1A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2LE 1,6A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem dźwign.

Opis produktu

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 1.6A/690V, for 3-phase motor applications 0.55kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by toggle guaranteed for 100 000 cycles AC-3...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
22.5 - 22.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.25 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.55 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1.6 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Porównaj
GV2LE06
GV2LE 1,6A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem dźwign.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2LE 2,5A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem dźwign.

Opis produktu

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 2.5A/690V, for 3-phase motor applications 0.75kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by toggle guaranteed for 100 000 cycles...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
33.5 - 33.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.1 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
2.5 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Porównaj
GV2LE07
GV2LE 2,5A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem dźwign.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2LE 32A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem dźwign.

Opis produktu

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 32A/690V, for 3-phase motor applications 15kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 13xIn, high breaking capacity Icu 10kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by toggle guaranteed for 100 000 cycles AC-3...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
416 - 416 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
10 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Porównaj
GV2LE32
GV2LE 32A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem dźwign.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2ME 1-1,6A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym

Opis produktu

GV2ME06 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników od 0,35-0,55kW (1-1,6A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomoc ą przycisków. Wyłącznik...

Dane techniczne

Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1 - 1.6 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
22.5 - 22.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.25 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.55 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1.6 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Porównaj
GV2ME06
GV2ME 1-1,6A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2ME 9-14A Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

GV2ME16 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników 5,5kW (9-14A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycisk ów. Wyłącznik...

Dane techniczne

Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
9 - 14 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
170 - 170 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
14 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Porównaj
GV2ME16
GV2ME 9-14A Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2P 0,1-0,16A Wyłącznik silnikowy z napędem obrotowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0.16A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych o mocy poniżej 0.06kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,1-0,16A, wyzwalanie magnetyczne przy 9xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA 400V...

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.1 - 0.16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1.5 - 1.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.018 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.037 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.16 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2P01
GV2P 0,1-0,16A Wyłącznik silnikowy z napędem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2P 0,16-0,25A Wyłącznik silnikowy z napędem obrotowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0.25A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0.06kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,16-0,25A, wyzwalanie magnetyczne przy 9xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA 400V. Podłączenie...

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.16 - 0.25 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2.4 - 2.4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.037 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.06 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.25 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2P02
GV2P 0,16-0,25A Wyłącznik silnikowy z napędem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2P 0,25-0,4A Wyłącznik silnikowy z napędem obrotowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0.4A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0.09kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,25-0,4A, wyzwalanie magnetyczne przy 13xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA 400V. Podłączenie za...

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.25 - 0.4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
5 - 5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.09 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.4 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2P03
GV2P 0,25-0,4A Wyłącznik silnikowy z napędem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2RT 0,09kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0,4A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 0,06-0,09kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,25-0,40A, poziom wyzwalania magnetycznego przy 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.25 - 0.4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
8 - 8 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.09 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.4 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2RT03
GV2RT 0,09kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2RT 0,18kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0,63A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 0,12-0,18kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,40-0,63A, poziom wyzwalania magnetycznego przy 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.4 - 0.63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
13 - 13 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.09 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.18 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.63 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2RT04
GV2RT 0,18kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2RT 0,37kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 1A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 0,25-0,37kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,63-1A, poziom wyzwalania magnetycznego przy 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.63 - 1 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
22 - 22 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.12 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.37 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2RT05
GV2RT 0,37kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2RT 13-14A 7,5kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 18A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 7,5kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 13-18A, poziom wyzwalania magnetycznego 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 15kA 400V...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
13 - 18 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
400 - 400 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
18 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2RT20
GV2RT 13-14A 7,5kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2RT 4,0kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 10A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 3-4kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 6-10A, poziom wyzwalania magnetycznego 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA 400V...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
6 - 10 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
200 - 200 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
2.2 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
10 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2RT14
GV2RT 4,0kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2RT 5,5kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 14A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 5,5kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 9-14A, poziom wyzwalania magnetycznego 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 15kA 400V...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
9 - 14 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
280 - 280 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
14 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2RT16
GV2RT 5,5kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3L 32A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 32 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 15 kW przy 400 V. Zapewnia zabezpieczenie magnetyczne z poziomem wyzwalania 14xIn, Zapewnia zabezpieczenie magnetyczne z poziomem wyzwalania 14xIn, wysoką zdolnością wyłączania Icu 100 kA przy 400 V...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
8 W
Szerokość
55 mm
Wysokość
132 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
448 - 448 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Porównaj
GV3L32
GV3L 32A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3L 65A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 65 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 30kW przy 400V. Zapewnia zabezpieczenie magnetyczne z poziomem wyzwalania 14xIn i wysoką zdolnością wyłączania Icu 50kA przy 400V. Połączenie za pomocą zacisków śrubowych BTR Everlink. Sterowanie...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
8 W
Szerokość
55 mm
Wysokość
132 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
65 - 65 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
18.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
50 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
65 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Porównaj
GV3L65
GV3L 65A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3P 12-18A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 18 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 7.5kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 12-18A, wyzwalanie magnetyczne przy 14xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Połączenie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
8 W
Szerokość
55 mm
Wysokość
132 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
12 - 18 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
252 - 252 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
18 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV3P18
GV3P 12-18A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3P 9-13A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 13 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 5.5kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 9-13A, wyzwalanie magnetyczne przy 14xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Połączenie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
8 W
Szerokość
55 mm
Wysokość
132 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
9 - 13 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
182 - 182 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
13 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV3P13
GV3P 9-13A Wyłącznik silnikowy magnetyczny z napędem obrot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar