LN2-160-I 160A ROZŁĄCZNIK MOCY 3-BIEGEATON

files/fotob/119545.jpg.
LN2-160-I 160A ROZŁĄCZNIK MOCY 3-BIEG
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
112002
Kod EAN: 
4015081115501
Symbol Sonepar: 
P00366878
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
400 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
90 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
3.5 kA
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Szary
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip

Produkty powiązane i akcesoria

+NZM2-160-XKCO ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE

Opis produktu

Zaciski skrzynkowe od góry 3-bieg.do NZM

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Łącznik/podłączenie
Model
Inne
Porównaj
262218
+NZM2-160-XKCO ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-160-XKCU ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
262223
+NZM2-160-XKCU ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-250-XKCO ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE

Opis produktu

Zaciski skrzynkowe od góry 3-bieg.do NZM

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Łącznik/podłączenie
Model
Inne
Porównaj
262242
+NZM2-250-XKCO ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-250-XKCU ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
262243
+NZM2-250-XKCU ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-XKR4O SWORZNIE PRZYŁĄCZENIOWE

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
281664
+NZM2-XKR4O SWORZNIE PRZYŁĄCZENIOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-XKR4U SWORZNIE PRZYŁĄCZENIOWE

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
281665
+NZM2-XKR4U SWORZNIE PRZYŁĄCZENIOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-XKRO PRZYŁĄCZE TYLNE

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
266763
+NZM2-XKRO PRZYŁĄCZE TYLNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-XKRU PRZYŁĄCZE TYLNE

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
266764
+NZM2-XKRU PRZYŁĄCZE TYLNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BPF-NZM7 BŁYSKAWICA DO ŁĄCZ.GŁÓWNEGO

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: z oznaczeniem przyłącza wyłącznika głównego. Znajduje się już w zestawie montażowym...

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
1 mm
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Kolor
Żółty
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Gatunek materiału
Inne
Fotoluminescencyjne
Nie
Wodoodporność
Tak
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
217294
BPF-NZM7 BŁYSKAWICA DO ŁĄCZ.GŁÓWNEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS120-NZM7 120mm2 KOŃCÓWKA KABLOWA

Opis produktu

3 końcówek kablowych o wąskiej wersji 120mm²

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
120 mm2
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
059776
KS120-NZM7 120mm2 KOŃCÓWKA KABLOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS150-NZM7 150mm2 KOŃCÓWKA KABLOWA

Opis produktu

3 końcówek kablowych o wąskiej wersji 150mm²

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
150 mm2
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
059777
KS150-NZM7 150mm2 KOŃCÓWKA KABLOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS95-NZM7 95mm2 KOŃCÓWKA KABLOWA

Opis produktu

3 końcówek kablowych o wąskiej wersji 95mm²

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
95 mm2
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
059775
KS95-NZM7 95mm2 KOŃCÓWKA KABLOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K01 1r ELEMENT STYKOWY

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Dopuszczenie: UL/CSA, IEC, Wielkość gabarytowa: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 1 R, Wyposażenie w styki Wskazówka: = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216378
M22-K01 1r ELEMENT STYKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K10 1z ELEMENT STYKOWY

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Dopuszczenie: UL/CSA, IEC, Wielkość gabarytowa: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 1 zestyk zwierny, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Rodzaj przyłącza:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216376
M22-K10 1z ELEMENT STYKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ1000 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4...
Porównaj
281587
NZM-XBZ1000 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ225 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4...
Porównaj
281585
NZM-XBZ225 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ600 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4...
Porównaj
281586
NZM-XBZ600 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XCM MODUŁ KONDENSATORÓW DO NZM

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Urządzenie kondensatorowe 230V 50/60 Hz w połączeniu z wyzwalaczem prądu roboczego...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
229413
NZM-XCM MODUŁ KONDENSATORÓW DO NZM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1/2-XAB PIERŚCIEŃ DYSTANSUJĄCY NZM

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: pozwala szybko i ekonomicznie dobierać różne wielkości z/bez rękojeści lub napędu...

Dane techniczne

Długość
17.5 mm
Średnica zewnętrzna
28 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Porównaj
260203
NZM1/2-XAB PIERŚCIEŃ DYSTANSUJĄCY NZM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1/2-XDZ RĘKOJEŚĆ DODATKOWA

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: pozwala na łączenie przy otwartych drzwiach szafy sterowniczej. Nakłada się na oś...
Porównaj
266621
NZM1/2-XDZ RĘKOJEŚĆ DODATKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar