Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Uwagi: Rękojeść złącza drzwi z napędem obrotowym. Oś przedłużająca NZM..-XV4. Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka znamionowa w języku niemieckim/angielskim, czarno-żółty symbol ostrzegawczy. Wczepiana zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna. Do zwiększonej ochrony przed dotykaniem po stronie zasilania IP2X zamawiać ochronę przed dotykaniem palcami. Z czerwoną rękojeścią łączącą drzwi do zastosowania przełącznika jako WYŁĄCZNIK AWARYJNY zgodnie z IEC/EN 60204-1, VDE 0113 część 1. Zamykany w uchwycie 0 i przełączniki z maks 3 kłódkami każdy. Z ryglowaniem drzwi i zamykany w położeniu 0 na przełączniku. Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)