NZM2-4-XFI30 Moduł różnicowy 30mAEATON

files/fotob/2296435.jpg.
NZM2-4-XFI30 Moduł różnicowy 30mA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
292343
Kod EAN: 
4015082923433
Symbol Sonepar: 
P00334860
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Zgodność z IEC/EN 60947-2 bez atestu UL/CSA. Można stosować w instalacjach trój- i jednofazowych. Wrażliwość na prąd impulsowy według zasady prądów sumujących. Do 4-biegunowych wyłączników mocy NZM2-4 i wyłączników obciążenia N2-4. Niezależne od napięcia sieciowego Ue = 280 .. 690V 50/60 Hz. Łącznik krańcowy (1s, 1 zr zintegrowanych) z resetowanie przyciekiem Reset. Nie występuje w połączeniu z techniką połączeń wtykowych, obudowa izolacyjna lub zestaw montażowy wyłącznika głównego do montażu na ścianie bocznej z kątownikiem montażowym. Znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarcia określana jest przez NZM2. W wypadku rozłącznika izolacyjnego N2 przez zastosowane zabezpieczenie wstępne. Zobacz dane techniczne. Zastosowanie do: NZM2-4, N2-4

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
30 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
280 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
280 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Nastawa zwłoki czasowej
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar