SENTRON 4P 250A 65kA Blok łączeniowy wyłącznikaSIEMENS

files/fotob/1104898.png.
SENTRON 4P 250A 65kA Blok łączeniowy wyłącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VT27253AA560AA0
Kod EAN: 
4011209762855
Symbol Sonepar: 
P01596997
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Circuit breaker 3VT2 high breaking capacity Icu=65kA, 415V AC 4-pole circuit breaker w/o Electronic Trip Unit N connected+measured without auxiliary release without auxiliary/alarm switch no value no value no value no value no value

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
65 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SENTRON 110VAC/DC Cewka wzrostowa

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 shunt release for 110V AC/DC for mounting on left
Porównaj
3VT93001SD00
SENTRON 110VAC/DC Cewka wzrostowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 110VAC/DC Cewka zanikowa

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 undervoltage release for 110V AC/110V DC for mounting on left
Porównaj
3VT93001UD00
SENTRON 110VAC/DC Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1CO 5-60VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 auxiliary switch 1CO 5-60V AC/DC
Porównaj
3VT93002AH20
SENTRON 1CO 5-60VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1CO 60-250VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 auxiliary switch 1CO 60-250V AC/DC
Porównaj
3VT93002AH10
SENTRON 1CO 60-250VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NC 5-60VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 auxiliary switch 1NC 5-60V AC/DC
Porównaj
3VT93002AD20
SENTRON 1NC 5-60VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NC 60-250VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 auxiliary switch 1NC 60-250V AC/DC
Porównaj
3VT93002AD10
SENTRON 1NC 60-250VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NC+1NO 5-60VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 auxiliary switch 1NO+1NC 5-60V AC/DC
Porównaj
3VT93002AF20
SENTRON 1NC+1NO 5-60VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NC+1NO 60-250VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 auxiliary switch 1NO+1NC 60-250V AC/DC
Porównaj
3VT93002AF10
SENTRON 1NC+1NO 60-250VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO 5-60VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 auxiliary switch 1NO 5-60V AC/DC
Porównaj
3VT93002AC20
SENTRON 1NO 5-60VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO 60-250VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 auxiliary switch 1NO 60-250V AC/DC
Porównaj
3VT93002AC10
SENTRON 1NO 60-250VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 230,400,500VAC/220VDC Cewka zanikowa

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 undervoltage release for 230 400 500V AC/220V DC for mounting on left
Porównaj
3VT93001UE00
SENTRON 230,400,500VAC/220VDC Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 230,400,500VAC/220VDC Cewka zanikowa

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 undervoltage release for 230 400 500V AC/220V DC with leading aux. contact for mounting on left
Porównaj
3VT93001UE10
SENTRON 230,400,500VAC/220VDC Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 230VAC/220VDC Napęd silnikowy

Opis produktu

Accessory for VT250 motorized op. mech. with stored energy mech. with operating cycles counter 230V AC/220V DC
Porównaj
3VT92003MQ10
SENTRON 230VAC/220VDC Napęd silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 230VAC/220VDC Napęd silnikowy

Opis produktu

Accessory for VT250 motorized op. mech. with stored energy mech. 230V AC/220V DC
Porównaj
3VT92003MQ00
SENTRON 230VAC/220VDC Napęd silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 24,40,48VAC/DC Cewka wzrostowa

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 shunt release for 24 40 48V AC/DC for mounting on left
Porównaj
3VT93001SC00
SENTRON 24,40,48VAC/DC Cewka wzrostowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 24,40,48VAC/DC Cewka zanikowa

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 undervoltage release for 24 40 48V AC/DC with leading aux. contact for mounting on left
Porównaj
3VT93001UC10
SENTRON 24,40,48VAC/DC Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 24/40/48VAC/DC Cewka zanikowa

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 undervoltage release for 24 40 48V AC/DC for mounting on left
Porównaj
3VT93001UC00
SENTRON 24/40/48VAC/DC Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 245-410mm Wałek z regulacją

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 shaft variable length 252 - 416mm
Porównaj
3VT93003HJ20
SENTRON 245-410mm Wałek z regulacją
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 2CO Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 leading auxiliary switch 2CO
Porównaj
3VT93002AJ00
SENTRON 2CO Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 2NC 5-60VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT250, VT630 auxiliary switch 2NO 5-60V AC/DC
Porównaj
3VT93002AE20
SENTRON 2NC 5-60VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar