TM160D 3P 160A Zab.el-magn.NS160 30430SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/44789.jpg.
TM160D 3P 160A Zab.el-magn.NS160 30430
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
30430
Kod EAN: 
3303430304302
Symbol Sonepar: 
P00028185
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyzwalacz, TMD, 160A, trójbiegunowy 3d. rodzina produktów: NR100...250, NS100...250 - aplikacja wyłącznika: rozdział - liczba biegunów: 3P - liczba zbezpieczonych biegunów: 3t - rodzaj sieci: AC - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - nazwa wyzwalacza: TM-D - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza: LI - rodzaj zabezpieczenia: zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne), zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne). Zalety: Zawsze pierwszy. Wiernie wobec doskonałej reputacji przez ostatnie 10 lat, seria Compact NS jest gwarantem absolutnej spokojnej gołowy. Jednorodna i spójna, wciąż wzbogacana przez innowacje, pozostaje krok naprzód konkurencji, skutecznie spełniając zapotrzebowania na ochronę.... Zastosowanie: Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia w całym budownictwie powszechnym i przemysłowym, a szczególnie: ., Zabezpieczenie sieci rozdzielczych, Zabezpieczenie silników, Zabezpieczenie generatorów, Zabezpieczenie sprzętu maszynowego. Konkretne zastosowania:, Sieci prądu stałego DC, Zabezpieczeni instalacji w środowisku podatnym na zakłócenia, Tunele (1000 V), Lotniska (400 Hz), Marynarka wojskowa..

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1250 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1250 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
125 - 160 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Bezzwłoczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar