AT0-02-1-IA Łącznik krańcowyEATON

files/fotob/29912.jpg.
AT0-02-1-IA Łącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
017098
Kod EAN: 
4015080170983
Symbol Sonepar: 
P00551497
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk graniczny, Funkcja podstawowa: Łącznik krańcowy, zabezpieczający łącznik krańcowy, Identyfikator typu: AT0, Asortyment: Popychacz kształtowy, Stopień ochrony: IP65, Wyposażenie: Aparat podstawowy, z możliwością rozbudowy, Temperatura otoczenia: -25 - +70 °C, Wykonanie: EN 50047 kształt B, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 2 R, Wskazówka: = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1, Wymuszone otwarcie (ZW): tak, Kolor Pokrywa obudowy: szary, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Rodzaj przyłącza: zaciski śrubowe, Normy i przepisy: IEC/EN 60947

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
51 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 70 °C
Wysokość czujnika
51 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
1 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
10 A
Funkcja przełączająca
Styk zwłoczny
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Popychacz kopułkowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Wymuszone rozłączanie
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj interfejsu
Brak
Wyjście elektroniczne
Nie
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Powłoka obudowy
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

H-AT0 Głowica napędowa

Opis produktu

Dżwignia prętowa, Głowice napędowe, Identyfikator typu: AT0, Wykonanie: EN 50047 kształt D, Opis: nie używać jako czujnika pozycyjnego bezpieczeństwa, Możliwość dojazdu: boczne, Stosowane do: Aparaty podstawowe AT0
Porównaj
043653
H-AT0 Głowica napędowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-AT0 GŁOWICA NAPĘDOWA Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Końcówka napędowa do AT0, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie
Porównaj
041280
V-AT0 GŁOWICA NAPĘDOWA Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
WR-AT0 Głowica wył.krańcowego

Opis produktu

Końcówka napędowa do AT0, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie
Porównaj
048399
WR-AT0 Głowica wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar