LM-1DR Łącznik krańcowyPROMET

files/fotob/1761722.jpg.
LM-1DR Łącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
W0-59-281032
Kod EAN: 
5900103006792
Symbol Sonepar: 
P00070178
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik LM-1 z dźwignią i rolką

Dane techniczne

Długość czujnika
45 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
12 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 85 °C
Wysokość czujnika
25 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
1 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
0.25 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia z rolką
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj interfejsu
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Wyjście elektroniczne
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Położenie elementu przełączającego
Popychacz z rolką równoległą
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Wymuszone rozłączanie
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar