Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
4
Liczba styków przełącznych
0
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość czujnika
43.5 mm
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 50 Hz
115 - 115 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 60 Hz
115 - 115 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC
115 - 115 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
3 A
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Powłoka obudowy
Lakierowanie
Powłoka obudowy
Lakierowanie
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu spoczynkowego (ryglowanie sprężyną)
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu spoczynkowego (ryglowanie sprężyną)
Z odblokowaniem ewakuacyjnym
Nie