XCSA711 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWYTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185354.jpg.
XCSA711 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - ELECTROMECHANICAL SAFETY
Nr Katalogowy: 
XCSA711
Kod EAN: 
3389110718959
Symbol Sonepar: 
P00040174
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of safety switches for protection of operators. The safety switch is an electrical switch that makes or breaks contact in the presence of a magnetic field. It has 2 normally closed + 1 normally opened, slow break, break before make contacts, normally closed contact with positive opening operation. It is a switch with a rated operational current of 6A at 120V AC, 3A at 240V AC, 0.27A at 250V DC, 0.55 at 125V DC and a conventional enclosed thermal current of 10A. It is designed to operate in hazardous environments. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection and 1 cable entry tapped for PG13.5 cable gland. It is a metal safety switch with key operated turret head comes without locking of actuator. It offers long mechanical durability which is about 1 million operating cycles. It is an IP67 rated product. The key operated turret head limit switch has an industrial metal body which is made of Zamak. Its dimensions are 40mm (Width) x 44mm (Depth) x 114mm (Height) and weighs 0.44kg. It is intended as far as safety is concerned all dangerous machines in all sectors are involved. Such as packaging, handling, robotics, machine tools, presses, automotive sector. This product is certified by UL, CSA and TUV. It meets CSA C22.2 No 14, EN 60947-5-1, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061, EN 1088/ISO 14119 and UL 508 standards. One of the most comprehensive ranges of industrial safety switches on the market. These safety interlock switches are suitable for protecting operators of potentially dangerous machines with inertia. Safety switches for the protection of operators, by controlling the safe opening and interlocking of guards and covers in your installations

Dane techniczne

Długość czujnika
44 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
40 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
114 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Powłoka obudowy
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Wymuszone rozłączanie
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Ze wskaźnikiem stanu
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCSTE5513 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY BEZPIECZ.

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of safety limit switches. This safety switch has 1 NO and 1 NC, slow break contacts. It is a switch with a rated supply voltage of 24V and a rated current of 6A. It is an IP67 and NEMA 4/4X/12 rated product. The enclosure is made of plastic. Its dimensions...

Dane techniczne

Długość czujnika
33 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość czujnika
76.2 mm
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
10 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z odblokowaniem dodatkowym
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Z odblokowaniem ewakuacyjnym
Tak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj interfejsu
Brak
Powłoka obudowy
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Porównaj
XCSTE5513
XCSTE5513 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY BEZPIECZ.
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ14 KLUCZ DO WYŁ.KRAŃCOWEGO

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of Safety switches. This right angled actuator is suitable for plastic guard switch. It weighs 0.025kg. This right angled actuator is compatible with XCSTA, XCSPA and XCSTE switches. For controlling the safe opening and interlocking of guards and covers...
Porównaj
XCSZ14
XCSZ14 KLUCZ DO WYŁ.KRAŃCOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ15 KLUCZ DO WYŁ.KRAŃCOWEGO

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of Safety switches. The actuator with wide fixing for plastic guard switch. The length of this product is 29mm. It weighs 0.012kg. As far as safety is concerned all dangerous machines in all sectors are involved. It is compatible with XCSTA, XCSTE and XCSPA...
Porównaj
XCSZ15
XCSZ15 KLUCZ DO WYŁ.KRAŃCOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZC1 KOD.MAGNES DO XCSDMC

Opis produktu

This product is part of the XCS range, an offer of Safety switches. This coded magnetic is suitable for coded magnetic switches. It weighs 0.009kg. This coded magnet is compatible with XCSDMCXXXL and XCSDMCXXX2 coded magnetic switches. For controlling the safe opening and interlocking of guards and covers...
Porównaj
XCSZC1
XCSZC1 KOD.MAGNES DO XCSDMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY091 KLUCZYK DO WYŁ.KRAŃC.XCKJ

Opis produktu

The ZCK actuating key is part of the OsiSense product range of limit switches. It is an actuating key for the XCSL fixed body limit switch. One entry is tapped for a PG 13.5 cable gland. It has a fixed body, made of metal. It weighs 0.1kg. The XCS safety switches is one of the most comprehensive ranges...
Porównaj
ZCKY091
ZCKY091 KLUCZYK DO WYŁ.KRAŃC.XCKJ
Szybki podgląd: Opis i parametry