XZBWE 15mA 24VDC Odbiornik radiowy z jednym czujnikiemTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2188035.jpg.
XZBWE 15mA 24VDC Odbiornik radiowy z jednym czujnikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - CABLES AND CONNECTORS
Nr Katalogowy: 
XZBWE112A24
Kod EAN: 
3389119623957
Symbol Sonepar: 
P01617365
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XZ range, an offer of cabling accessories. This wireless transmitter is dedicated to radio transmisson to a 24V sensor or limit switch.The communication port protocol conforms to ZigBee IEEE 802.15.4. This remote connection system, compatible with any sensor or limit switch, is used to reduce cabling. It has NPN or PNP for sensor discrete input and 1 LED green or orange for on/off sensor output. With external fuse and fast blow protection. It is furnished with 5-wire M12 female connector (sensor) and 4-wire M12 male connector (power supply) for electrical connection. It is a transmitter with a rated supply voltage of 24V DC, 15mA (-15% to 20%), a maximum supply current of 100mA at 24V without overload protection and a response time of 30ms. It is an IP55 rated product. Its dimensions are 66mm (Width) x 23mm (Depth) x 65mm (Height) and weighs 0.051kg. It is dedicated to applications where wiring or wire maintenance is not possible. This product is certified by CE. This multi sensor transmitter has 2 diameter 3.5mm fixing holes. The range of machine wiring connectors and cordsets has been designed for optimal user-friendliness, simplifying connection and providing quick and safe reference identification. Improved connection of sensors to the enclosure

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Maksymalny zakres transmisji
100 m
Szerokość
68 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 55 °C
Wysokość
65 mm
Sposób montażu
Montaż sufitowy
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP55
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Pasmo częstotliwości
Inne
Polaryzacja
Poziomy
Rodzaj połączenia
Inne
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar