XY2CE1A270 WYŁĄCZNIK AWARYJNY CIĘGN.TELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2186235.jpg.
XY2CE1A270 WYŁĄCZNIK AWARYJNY CIĘGN.
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - ELECTROMECHANICAL SAFETY
Nr Katalogowy: 
XY2CE1A270
Kod EAN: 
3389110931150
Symbol Sonepar: 
P00214772
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This XY2CE Emergency Stop Rope pull Switch is designed with a right hand side anchor point, allowing operator to trigger the stop of potentially dangerous machines at any point of its working area. It operates with a maximum rope length of 70 meters. It has a Zamak body with a booted pushbutton reset, Nitrile bellows, no pilot light, and 2 normally closed slow break contacts. Its B10D reliability data is 300 000. This emergency stop rope pull switch is suitable for woodworking machines, shears, conveyor systems, printing machines, textile machines, rolling mills, test laboratories, paint shops, surface treatment works, etc. Its IP66 degree of protection makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13 standards. When associated and correctly connected to an appropriate safety control unit, it conforms to category 4, performance level PL e, SIL 3 as described in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna długość cięgna
70 m
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Kolor
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP66
Ze wskazaniem siły pociągnięcia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KLUCZ ^^ KLUCZ ^^

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
2
Szerokość otworu
29 mm
Wysokość otworu
29 mm
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67/IP69K
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB5AG6R26
KLUCZ ^^ KLUCZ ^^
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q99900901 KLUCZ NR 455

Opis produktu

Ten klucz Ronis nr 455 Schneider Electric Preventa XY2C przeznaczony jest jako część zamienna do przycisków resetu
Porównaj
Q99900901
Q99900901 KLUCZ NR 455
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CED oraz XY2CE Akcesoria

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This tensioner is dedicated to rope pull switches. It weighs 0.09kg. It is intended for all machine applications like woodworking machines, shears, conveyor systems, printing machines, textile machines, rolling mills...
Porównaj
XY2CZ213
XY2CED oraz XY2CE Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ1015 LINKA GALWANICZNA CZERW

Opis produktu

This cable is dedicated to the mounting of Preventa XY2CE emergency stop rope pull switches. It is galvanized, with a red sheath, 15.5m long and has a diameter of 5mm

Dane techniczne

Długość
15.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Cięgno
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
XY2CZ1015
XY2CZ1015 LINKA GALWANICZNA CZERW
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ102 LINKA GALWANICZNA CZERW

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This galvanised cable with a red sheath is an accessory of XY2CE emergency stop rope pull switch. It is a red cable with an outer diameter of 5mm and length of 25.5m. It weighs 1.400kg. XY2C offer is ideal for machines...

Dane techniczne

Długość
25.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Cięgno
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
XY2CZ102
XY2CZ102 LINKA GALWANICZNA CZERW
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ105 LINKA GALWAN.CZERW.50,5M

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This galvanised cable is dedicated to rope pull switches. It is a red cable with an outer diameter of 5mm and length of 50.5m. It weighs 2.75kg. It is intended for all machine applications like woodworking machines...

Dane techniczne

Długość
50.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Cięgno
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
XY2CZ105
XY2CZ105 LINKA GALWAN.CZERW.50,5M
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ107 LINKA GALWAN.CZERW.70,5m

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This galvanised cable with a red sheath is an accessory of XY2CE and XYCED emergency stop rope pull switch. It is a red cable with an outer diameter of 5mm and length of 70.5m. It weighs 3.870kg. XY2C offer is ideal...

Dane techniczne

Długość
70.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Cięgno
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
XY2CZ107
XY2CZ107 LINKA GALWAN.CZERW.70,5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ110 LINKA GALWAN.CZERW.100,5

Opis produktu

This cable is dedicated to the mounting of Preventa XY2CE emergency stop rope pull switches. It is galvanized, with a red sheath, 100.5m long and has a diameter of 5mm

Dane techniczne

Długość
100.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Cięgno
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
XY2CZ110
XY2CZ110 LINKA GALWAN.CZERW.100,5
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ404 ŚCIĄGACZ M8x70+PRZECIWNAKRĘT

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This turnbuckle is an accessory for emergency stop rope pull switches. Its dimensions are M8 x 70mm (length). It weighs 0.1kg. It is suitable for woodworking machines, conveyor systems, printing machines, textile machines...

Dane techniczne

Długość
70 m
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
XY2CZ404
XY2CZ404 ŚCIĄGACZ M8x70+PRZECIWNAKRĘT
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ601 PODPORA LINKI NIERUCHOMA

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of rope pull switches. The fixed cable support is an accessory of stop rope pull switches. It weighs 0.03kg. It is ideal for all machines requiring stopping of dangerous movement in the immediate vicinity of the machine. It is suitable for applications...
Porównaj
XY2CZ601
XY2CZ601 PODPORA LINKI NIERUCHOMA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ602 PODPORA LINKI OBROTOWA

Opis produktu

Wspornik przewodu obrotowy, do XY2C. Gama produktów: Preventa XY2 - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: wspornik kablowa obrotowa - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: podpora kablowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: oddzielne części - Przeznaczenie akcesoriów / części...
Porównaj
XY2CZ602
XY2CZ602 PODPORA LINKI OBROTOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ611 PODPORA LINKI NIERUCHOMA

Opis produktu

Preventa XY2 Podpora kablowa XY2CED zestaw 10 sztuk XY2CZ601
Porównaj
XY2CZ611
XY2CZ611 PODPORA LINKI NIERUCHOMA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ702 SPRĘŻYNA NA KOŃC.DO XY2CE

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of rope pull switches. This end spring is an accessory of emergency stop rope pull switch. It weighs 0.08kg. It is ideal for all machines requiring stopping of dangerous movement in the immediate vicinity of the machine. It is suitable for applications...
Porównaj
XY2CZ702
XY2CZ702 SPRĘŻYNA NA KOŃC.DO XY2CE
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ705 PODP.LINKI WIESZAK KRĄŻKA

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of rope pull switches. This pulley bracket is an accessory of emergency stop rope pull switch. It weighs 0.06kg. It is ideal for all machines requiring stopping of dangerous movement in the immediate vicinity of the machine. It is suitable for applications...

Dane techniczne

Długość
0.113 m
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
XY2CZ705
XY2CZ705 PODP.LINKI WIESZAK KRĄŻKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ708 KRĄŻEK LINIOWY F5mm MAX

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of rope pull switches. This is a pulley for 5mm diameter cable. It weighs 0.002kg. It is ideal for all machines requiring stopping of dangerous movement in the immediate vicinity of the machine. It is suitable for applications such as woodworking machines...
Porównaj
XY2CZ708
XY2CZ708 KRĄŻEK LINIOWY F5mm MAX
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ9525 KABEL,4 UCHWYTY,3 OSŁONY

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This kit is dedicated to an easy mounting of XY2CE emergency stop rope pull switches. It includes one 25.5m galvanized cable with red sheath diameter 3.2mm. The cable length is 25.5m and outer diameter is 5mm. It weighs...

Dane techniczne

Długość
25.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Mocowanie cięgna
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
XY2CZ9525
XY2CZ9525 KABEL,4 UCHWYTY,3 OSŁONY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ9550 KABEL 50M,4 UCHWYTY,...

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This mounting kit is dedicated to rope pull switches. The cable length is 50.5m and outer diameter is 5mm. It weighs 3.24kg. It is intended for all machine applications like woodworking machines, shears, conveyor systems...

Dane techniczne

Długość
50.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Mocowanie cięgna
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
XY2CZ9550
XY2CZ9550 KABEL 50M,4 UCHWYTY,...
Szybki podgląd: Opis i parametry
XY2CZ9550 Zestaw montażowy D5 MM L70 M dla XY2CE

Opis produktu

This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This kit is dedicated to an easy mounting of XY2CE emergency stop rope pull switches. It includes one 70.5m galvanized cable with red sheath diameter 5.0mm. It weighs 4.426kg. XY2C offer is ideal for machines requiring...

Dane techniczne

Długość
70.5 m
Rodzaj akcesorium/części
Mocowanie cięgna
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
XY2CZ9570
XY2CZ9550 Zestaw montażowy D5 MM L70 M dla XY2CE
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZALVB5 żółty ZESTAW WBUDOW.LED 24V DO KAS

Opis produktu

Ten zestaw świetlny LED pozwala na szybką wymianę i konfigurację Twoich jednostek sygnalizacyjnych. Oferuje prosty montaż i wymianę na podświetlany przycisk lub przełącznik przez wspólny montaż i proste połączenie śrubowe. Pozwala na odrożnienie jednostek sygnalizacyjnych poprzez podświetlenie...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
24 - 24 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Do podłoża
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
ZALVB5
ZALVB5 żółty ZESTAW WBUDOW.LED 24V DO KAS
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZALVG4 czerwony ZESTAW WBUDOW.LED110V DO KAS

Opis produktu

Ten zestaw świetlny LED pozwala na szybką wymianę i konfigurację Twoich jednostek sygnalizacyjnych. Oferuje prosty montaż i wymianę na podświetlany przycisk lub przełącznik przez wspólny montaż i proste połączenie śrubowe. Pozwala na odrożnienie jednostek sygnalizacyjnych poprzez podświetlenie...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
48 - 120 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
48 - 120 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Do podłoża
Oprawka
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
ZALVG4
ZALVG4 czerwony ZESTAW WBUDOW.LED110V DO KAS
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar