NSXm160F 36kA AC 4P4D 40A TMD Wyłącznik ComPacT NSXSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280368.jpg.
NSXm160F 36kA AC 4P4D 40A TMD Wyłącznik ComPacT NSX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSXM, NEW GENERATION
Nr Katalogowy: 
C11F4TM040L
Kod EAN: 
3606481990792
Symbol Sonepar: 
P10143060
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
15.2 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
28 - 40 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
600 - 600 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6 przegród międzybiegunowych COMPACT NSX -AKCESORIA

Opis produktu

It is an insulation accessory for Compact NSXm and PowerPact B devices. These interphase barriers increase the insulation level at the power connection points. They can be clipped easily onto the device. They are not compatible with the long terminal shields. These parts comes in sets of 6
Porównaj
LV426920
6 przegród międzybiegunowych COMPACT NSX -AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLOK.DO 3 KŁÓDEK ODEJMOW. DO NS80/630N/H/L

Opis produktu

Jest to zdejmowana kłódka do wyłączników. To akcesorium blokujące jest kompatybilne z Compact NSXm, Compact NSX, Powerpact B i EasyPact CVS. Może on pomieścić do trzech kłódek o średnicy od 5 do 8 mm i służy tylko do blokowania Compact NSXm w pozycji OFF. Zablokowanie w pozycji OFF zapewnia...
Porównaj
29370
BLOK.DO 3 KŁÓDEK ODEJMOW. DO NS80/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
BOCZNY UCHWYT NSXm BOCZNY UCHWYT OBROTOWY CZARNY
Porównaj
LV426935T
BOCZNY UCHWYT NSXm BOCZNY UCHWYT OBROTOWY CZARNY
NSXm czarny IP54 Napęd obrotowy przedłużony
Porównaj
LV426932T
NSXm czarny IP54 Napęd obrotowy przedłużony
NSXm MN 208-240V 50/60Hz Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

To standardowy wyzwalacz podnapięciowy MN, który stosowany jest w aparatach Compact NSXm i PowerPact B. To akcesorium pomocnicze jest używane do zastosowań związanych z wyłączaniem awaryjnym lub zdalnym wyzwalaniem typu failsafe. Jest to akcesorium pomocnicze typu sprężynowego z możliwością...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
LV426804
NSXm MN 208-240V 50/60Hz Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm MX 208-277V 50/60Hz Wyzwalacz napięciowy

Opis produktu

To standardowe wyzwalanie bocznikowe MX jest stosowane w urządzeniach Compact nsxm i Powerpact b. Ten moduł pomocniczy jest używany w aplikacjach do zdalnego otwierania w trybie awaryjnym lub z zabezpieczeniem przed awariami. Jest to sprężynowy element pomocniczy typu one click, umożliwiający...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 277 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
250 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
LV426844
NSXm MX 208-277V 50/60Hz Wyzwalacz napięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Osłona zacisków 4P COMPACT NSX -AKCESORIA

Opis produktu

Jest to długa osłona zacisku dla 4-biegunowych urządzeń Compact NSXm i PowerPact B. Jest przeznaczona do ochrony przed bezpośrednim kontaktem z obwodem zasilania Długa osłona zacisku służy do łączenia z kablami lub izolowanymi szynami. Można go zamontować przed i za wyłącznikiem automatycznym...
Porównaj
LV426913
Osłona zacisków 4P COMPACT NSX -AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Styk pomocniczy OF lub SD COMPACT NSX -AKCESORIA

Opis produktu

Jest to pojedynczy standardowy styk pomocniczy, który dostarcza zdalne informacje o statusie wyłącznika. Jest on stosowany na urządzeniach Compact NSXm i PowerPact B. Styk OF (otwarty/zamknięty) wskazuje położenie styków głównych wyłącznika automatycznego. Styk SD (wskaźnik wyłącz) wskazuje...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LV426950
Styk pomocniczy OF lub SD COMPACT NSX -AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar