SENTRON 3P 160A WyłącznikSIEMENS

files/fotob/386506.jpg.
SENTRON 3P 160A Wyłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA11163EE360AA0
Symbol Sonepar: 
P10232426
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
38 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
112 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1600 - 1600 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Tak
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3VA 100/160A Rączka do napędu drzwiowego

Opis produktu

Dodatkowy uchwyt do napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem standard akcesorium do: 3VA10/11/12 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA92870GC01
3VA 100/160A Rączka do napędu drzwiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA90880LB10 Kłódka do uchwytu

Opis produktu

Urządzenie zamykające do dźwigni wahliwej akcesorium do: 3VA10/11 3VA12 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez...
Porównaj
3VA90880LB10
3VA90880LB10 Kłódka do uchwytu
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA90880VK10 (2szt) Szyna mocująca do pł.montażowej zestaw

Opis produktu

Blokada tylna montaż ramki akcesorium do: 3VA10-14; 3VA20-24 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane...
Porównaj
3VA90880VK10
3VA90880VK10 (2szt) Szyna mocująca do pł.montażowej zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA90880VM10 Dźwignia blokady mech.tylna

Opis produktu

Blokada tylna z prętem akcesorium do: 3VA11-14; 3VA20-24 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane...
Porównaj
3VA90880VM10
3VA90880VM10 Dźwignia blokady mech.tylna
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA90880VM30 Blokada mechaniczna

Opis produktu

Blokada tylna moduł wtykowy i wsuwany z prętem akcesorium do: 3VA11-15; 3VA20-24 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem...
Porównaj
3VA90880VM30
3VA90880VM30 Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91100WB00 Zacisk

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego do zacisku ram., 10 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA91100WB00
3VA91100WB00 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91110WD30 Osłona zacisków krótka

Opis produktu

Osłona zacisków 3-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób...
Porównaj
3VA91110WD30
3VA91110WD30 Osłona zacisków krótka
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91110WF30 Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków przedłużona 3-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i...
Porównaj
3VA91110WF30
3VA91110WF30 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91110WG30 Osłona złącza

Opis produktu

Osłona zacisków poszerzona 3-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny...
Porównaj
3VA91110WG30
3VA91110WG30 Osłona złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91130JB11 Zestaw zacisków okrągłych

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.1 10…95 mm² 3 sztuki akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA91130JB11
3VA91130JB11 Zestaw zacisków okrągłych
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91130JF60 Zestaw zacisków tulejowych

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.5 6 x 1,5…35 mm² do 6 kabli 3 sztuki akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami...
Porównaj
3VA91130JF60
3VA91130JF60 Zestaw zacisków tulejowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91130JG11 (3szt) Zestaw zacisków

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.1 10…95 mm² ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników...
Porównaj
3VA91130JG11
3VA91130JG11 (3szt) Zestaw zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91130JJ12 Zestaw zacisków tunelowych

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.1 25…150 mm² duży 3 sztuki akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami...
Porównaj
3VA91130JJ12
3VA91130JJ12 Zestaw zacisków tunelowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91130RL20 3P Moduł różnicowoprądowy

Opis produktu

Zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD520 Basic RCD typ A zainstalowane na dole Znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03...5A przy 50/60Hz z regulacją tv 0...3000ms 3-bieg. In=160A Ue=100-480V akcesorium do: 3VA1 Mierniki prądu różnicowego do wyłączników kompaktowych 3VA. Do zapobiegania niebezpiecznym...
Porównaj
3VA91130RL20
3VA91130RL20 3P Moduł różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91130RS20 3P Moduł różnicowoprądowy

Opis produktu

Zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD510 Basic RCD typ A zainstalowany z boku Znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03...5A przy 50/60Hz z regulacją tv 0...3000ms 3-bieg. In=160A Ue=127-480V akcesorium do: 3VA1 z przyłączem zaciskowym Mierniki prądu różnicowego do wyłączników kompaktowych 3VA. Do...
Porównaj
3VA91130RS20
3VA91130RS20 3P Moduł różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91170HB10 Akcesoria

Opis produktu

Napęd silnikowy boczny 24-60V DC akcesorium do: 3VA11 Napędy silnikowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Napędy silnikowe umożliwiają wygodne zdalne przełączanie wyłącznika kompaktowego 3VA na przykład przez zdecentralizowane urządzenia peryferyjne. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3VA91170HB10
3VA91170HB10 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91520WA00 Akcesoria

Opis produktu

Przegrody fazowe 2 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA91520WA00
3VA91520WA00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91530JA11 (3szt) Złącze

Opis produktu

Zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA91530JA11
3VA91530JA11 (3szt) Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91530KB03 Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków do cokołu wtykowego i wsuwanego akcesorium do: wyłącznika, 3-bieg. 3VA11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA91530KB03
3VA91530KB03 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91530KB04 Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków długa do cokołu wtykowego i wsuwanego akcesorium do: wyłącznika, 3-bieg. 3VA11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA91530KB04
3VA91530KB04 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar