DMX3 1600 MP4 LSIG Wyzwalacz elektronicznyLEGRAND

files/fotob/911117.jpg.
DMX3 1600 MP4 LSIG Wyzwalacz elektroniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DMX3
Nr Katalogowy: 
028166
Kod EAN: 
3414970767448
Symbol Sonepar: 
P01872025
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: DMX³ 1600 elektroniczne wyzwalacze nadprądowe -Wyłączniki powietrzne DMX³ 1600 mogą zostać wyposażone w elektroniczne wyzwalacze nadprądowe MP4 (montowane fabrycznie) umożliwiające precyzyjne nastawianie poziomów zabezpieczeń z zachowaniem całkowitej selektywności wyłączenia z aparatami zainstalowanymi poniżej. -Zintegrowany ekran LCD umożliwia odczyt: wartości prądów, ustawionych progów zabezpieczeń i historii wyzwoleń. -Wyzwalacze nadprądowe MP4 muszą mieć zapewnione zasilanie ze źródła zewnętrznego (110-230 V AC sprzed wyłącznika lub przez zasilacz pomocniczy) w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji zabezpieczających i pomiarowych. Parametry produktu: Elektroniczny wyzwalacz nadprądowy MP4 LSI -Elektroniczny wyzwalacz nadprądowy z wyświetlaczem LCD -Regulacja parametrów Isd, tsd, Ir, tr, Ii oraz Ig, tg na przednim panelu -Regulacja zabezpieczenia bieguna N: OFF-50%-100%

Dane techniczne

Głębokość
98 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Szerokość
56 mm
Wysokość
205 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
252 - 2500 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
2500 A
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
Tak
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Bezzwłoczny
Rodzaj ochrony silnika
Wyzwalacz elektroniczny

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar