Charakterystyka ogólna:
DMX³ 1600 - wyłączniki powietrzne od 630 do 1600 A
-Wyłączniki DMX³ 1600 standardowo wyposażone są w:
--Styki pomocnicze 4NO/NC
--Uszczelkę do drzwi IP40
Przyłącza tylne zamawiane oddzielnie.
Wyłączniki DMX³ 1600 należy ZAWSZE zamawiać z elektronicznym wyzwalaczem nadprądowym MP4 nr ref. 0281 54/65/66 montowanym fabrycznie,
Elektroniczny wyzwalacz nadprądowy MP4 musi mieć zapewnione zasilanie zewnętrzne 110-230 V AC (zaciski PU1-PU2) lub poprzez zasilacz nr ref. 0281 72 (zaciski H1-H2).
Prosimy pytać o formularz zamówieniowy DMX³ (wymagany przy zamawianiu).
Parametry produktu:
Wykonanie stacjonarne
DMX³ N 1600
Zdolność zwarciowa Icu: 50 kA (415 V~)
Ilość biegunów: 3
Gabaryt: 0 (1600)
In: 1000 A
Dane techniczne
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Zakres napięcia znamionowego
230 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1000 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Do montażu na szynie TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona tylna
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Tak
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym