LZMC2-A200-I 200A WYŁĄCZNIK MOCY 3-BIEG 36kAEATON

files/fotob/119511.jpg.
LZMC2-A200-I 200A WYŁĄCZNIK MOCY 3-BIEG 36kA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
111939
Kod EAN: 
4015081114870
Symbol Sonepar: 
P00366845
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 200 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1200 - 2000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
200 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BPF-NZM7 BŁYSKAWICA DO ŁĄCZ.GŁÓWNEGO

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: z oznaczeniem przyłącza wyłącznika głównego. Znajduje się już w zestawie montażowym...

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
1 mm
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Kolor
Żółty
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Gatunek materiału
Inne
Fotoluminescencyjne
Nie
Wodoodporność
Tak
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
217294
BPF-NZM7 BŁYSKAWICA DO ŁĄCZ.GŁÓWNEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K01 1r ELEMENT STYKOWY

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Dopuszczenie: UL/CSA, IEC, Wielkość gabarytowa: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 1 R, Wyposażenie w styki Wskazówka: = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216378
M22-K01 1r ELEMENT STYKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K10 1z ELEMENT STYKOWY

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Dopuszczenie: UL/CSA, IEC, Wielkość gabarytowa: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 1 zestyk zwierny, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Rodzaj przyłącza:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216376
M22-K10 1z ELEMENT STYKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCCB1-125/I43E-150 OBUDOWA

Opis produktu

Obudowa wyłącznika naprądowego i rozłącznika obciążenia, charakterystyka materiału Poliwęglan (PC), odporność na porażenia, stopień ochrony IP65, opatentowane zamknięcie pokrywy z wbudowanym wyrównaniem nadciśnienia, zastosowanie jako pojedyncza obudowa lub w zespole rozdzielaczy, przy...

Dane techniczne

Głębokość
248.5 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
375 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Model
Montaż powierzchniowy
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
138539
MCCB1-125/I43E-150 OBUDOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCCB1-160/I43E-200 OBUDOWA

Opis produktu

Obudowa wyłącznika naprądowego i rozłącznika obciążenia, charakterystyka materiału Poliwęglan (PC), odporność na porażenia, stopień ochrony IP65, opatentowane zamknięcie pokrywy z wbudowanym wyrównaniem nadciśnienia, zastosowanie jako pojedyncza obudowa lub w zespole rozdzielaczy, przy...

Dane techniczne

Głębokość
298.5 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
375 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Model
Montaż powierzchniowy
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
138540
MCCB1-160/I43E-200 OBUDOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCCB1-63/123E-150 OBUDOWA

Opis produktu

Obudowa wyłącznika naprądowego i rozłącznika obciążenia, charakterystyka materiału Poliwęglan (PC), odporność na porażenia, stopień ochrony IP65, opatentowane zamknięcie pokrywy z wbudowanym wyrównaniem nadciśnienia, zastosowanie jako pojedyncza obudowa lub w zespole rozdzielaczy, przy...

Dane techniczne

Głębokość
248.5 mm
Szerokość
187.5 mm
Wysokość
250 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Model
Montaż powierzchniowy
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
138538
MCCB1-63/123E-150 OBUDOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ1000 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4...
Porównaj
281587
NZM-XBZ1000 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ225 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4...
Porównaj
281585
NZM-XBZ225 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ600 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4...
Porównaj
281586
NZM-XBZ600 CIĘGNO BLOKADY MECHANICZNEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XCM MODUŁ KONDENSATORÓW DO NZM

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Urządzenie kondensatorowe 230V 50/60 Hz w połączeniu z wyzwalaczem prądu roboczego...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
229413
NZM-XCM MODUŁ KONDENSATORÓW DO NZM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XSTK PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW STER.

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera części do dwóch miejsc zaciskowych na górze i na dole do 3- wzgl 4-biegunowych...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
2.5 mm2
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
266739
NZM-XSTK PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW STER.
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1 BLOKADA NAPĘDU

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: położenie wył zamykane za pomocą maks 3 kłódek (grubość pałąka 4-8mm). Nie...
Porównaj
260199
NZM1 BLOKADA NAPĘDU
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA110-130AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 130 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259724
NZM1-XA110-130AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA12AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 12 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259706
NZM1-XA12AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA208-250AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
208 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259726
NZM1-XA208-250AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA24AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z listwą zaciskową

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259708
NZM1-XA24AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA380-440AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
380 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259728
NZM1-XA380-440AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA48AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259720
NZM1-XA48AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA60AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
60 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
60 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
60 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259722
NZM1-XA60AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XAHIV110-130AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Nie stosować w połączeniu z napędem zdalnym NZM..XR... Gdy wyzwalacz prądu roboczego...

Dane techniczne

Liczba styków zwiernych
1
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 130 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259780
NZM1-XAHIV110-130AC/DC WYZWALACZ WZROSTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar