PowerLogic LV434020 250A 3P Moduł pomiarowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943806.jpg.
PowerLogic LV434020 250A 3P Moduł pomiarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ POWERTAG ENERGY SENSORS
Nr Katalogowy: 
LV434020
Symbol Sonepar: 
P10157722
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PowerTag Energy M250 3P to czujnik energii z komunikacją bezprzewodową. Dzięki konstrukcji Monoconnect jest dedykowany do Compact NSX 100/160/250, Compact NS 100/160/250 i TeSys GV5/GV7. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramą, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia. Został zaprojektowany specjalnie do zastosowań związanych z zarządzaniem energią, monitorowaniem obciążenia i dostępnością zasilania. Zawiera dokładne pomiary w czasie rzeczywistym energii czynnej i biernej, mocy czynnej, biernej i pozornej, prądu, napięcia i współczynnika mocy. W przypadku zaniku zasilania wysyła alarm zaniku napięcia i wartość prądu na fazę przed odłączeniem zasilania. PowerTag Energy M250 jest zgodny z normą IEC 61557-12. Jest to PMD-II/DD/K70/1. Kategoria wydajności to klasa 1. Maksymalny prąd Imax wynosi 250A. Prąd bazowy Ib wynosi 40A. Prąd nasycenia wynosi 500 A, a prąd rozruchowy Ist wynosi 160 mA. Napięcia znamionowe Un to faza-neutralne 230VAC +/- 20% i faza-faza 400VAC +/- 20%. Maksymalny pobór mocy jest mniejszy lub równy 3,7VA. Można go zamontować bezpośrednio na dolnej stronie wyłącznika automatycznego lub zacisków dodatkowych Vigi, lub na górnej lub dolnej stronie podstawy wtykowej, jeśli taka istnieje. Kolor produktu to szary (RAL7016). Masa wynosi 250 g. Stopień ochrony wynosi IP20 i IK07. Temperatura pracy wynosi od -25°C do +70°C. Temperatura przechowywania wynosi od -50°C do +85°C. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Maksymalny prąd (Imax)
300 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
400 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
250 A
Szerokość
105 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
57 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trófazowe
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Wyjście impulsowe
Brak
Z blokadą kodem
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Brak
Rodzaj interfejsu
Inne
Legalizowany
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar