PowerTag A9 M63 3PN Licznik energiiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943803.jpg.
PowerTag A9 M63 3PN Licznik energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ POWERTAG ENERGY SENSORS
Nr Katalogowy: 
A9MEM1542
Symbol Sonepar: 
P10144654
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This PowerTag A9 M63 3PN B for Acti 9 and Multi 9 Monoconnect offers is a Class 1 wireless-communication energy sensor. It is designed specifically for Energy Management, Load Monitoring and Power Availability applications. It has to be associated with a concentror PowerTag Link or SmartLink SI to provide circuit monitoring and diagnosis down to load level. It sends a voltage loss alarm and the current-per-phase value before being de-energized. It incorporates accurate real-time measurements of active energy, active power, current, power factor and voltage. It is dedicated to 3P+N devices with 18mm pitch between phase and neutral, rating less than or equal 63A. It can be only mounted on the bottom of the protective device. The Saturation current is 130A. The Ist starting current is 40mA. The degree of protection is IP20 and IK05. The Imax maximum current is 63A. The Ib Base current is 10A. The maximum consumption is below or equal to 2VA. The Operating temperature is between -25°C to +60°C. The Storage temperature is between 40°C to +85°C. The Performance category is Class 1. PowerTag Energy 63A complies with IEC 61557-12 standard

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
380 - 415 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
220 - 240 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
72 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
16.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Wyjście impulsowe
Brak
Dopuszczenie
Krajowe
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Inne
Rodzaj wskaźnika
Brak
Legalizowany
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

iC60 RCBO 4P C32A 30mA 6kA typ-A Wyłącznik różnicowo-nadprądowy

Opis produktu

This Acti 9 iC60 RCBO is a modular and reliable residual current breaker with overcurrent protection (RCBO). It is a 4P RCBO with 4 protected poles, rated current is 32A, and operating voltage is 380VAC to 415VAC. Breaking capacity at 280VAC to 415VAC is 6kA according to EN/IEC 61009-2-1 and EN/IEC 60947-2...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
45 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
1
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
9.3 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Czułość
A
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Rodzaj charakterystyki wyłączania
Bezzwłoczny
Częstotliwość
50 Hz
Do instalacji podtynkowych
Nie
Porównaj
A9D67432
iC60 RCBO 4P C32A 30mA 6kA typ-A Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60RCBO 4P C10 30mA 6kA Wyłącznik różnicowo-nadprądowy

Opis produktu

This Acti 9 iC60 RCBO is a modular and reliable residual current breaker with overcurrent protection (RCBO). It is a 4P RCBO with 4 protected poles, rated current is 10A, and operating voltage is 380VAC to 415VAC. Breaking capacity at 280VAC to 415VAC is 6kA according to EN/IEC 61009-2-1 and EN/IEC 60947-2...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
45 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
1
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
3.2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Czułość
A
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Rodzaj charakterystyki wyłączania
Bezzwłoczny
Częstotliwość
50 Hz
Do instalacji podtynkowych
Nie
Porównaj
A9D67410
iC60RCBO 4P C10 30mA 6kA Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC60RCBO 4P C16A 30mA 6kA typ-AC Wyłącznik różnicowo-nadprądowy

Opis produktu

This Acti 9 iC60 RCBO is a modular and reliable residual current breaker with overcurrent protection (RCBO). It is a 4P RCBO with 4 protected poles, rated current is 16A, and operating voltage is 380VAC to 415VAC. Breaking capacity at 280VAC to 415VAC is 6kA according to EN/IEC 61009-2-1 and EN/IEC 60947-2...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
45 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
1
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
4.9 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
6 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Czułość
A
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Rodzaj charakterystyki wyłączania
Bezzwłoczny
Częstotliwość
50 Hz
Do instalacji podtynkowych
Nie
Porównaj
A9D67416
iC60RCBO 4P C16A 30mA 6kA typ-AC Wyłącznik różnicowo-nadprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISW 4P 40A 415VAC Rozłącznik izolacyjny

Opis produktu

Ten produkt Acti9 iSW to modułowy i niezawodny rozłącznik. jest to 4P, prąd znamionowy wynosi 40 A, a napięcie robocze jest 415VAC. ocniczy czy podstawę wtykową. Wytrzymałość elektryczna wzrasta do 15000 cykli, a wytrzymałość mechaniczna do 20000 cykli. Temperatura robocza wynosi od -25°C...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
75.5 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Minimalne napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd znamionowy
40 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
1.26 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Biały
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Nadruk/symbol
Inne
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak
Porównaj
A9S65440
ISW 4P 40A 415VAC Rozłącznik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
REFLEX iC60H TI24 4P C40A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany

Opis produktu

This Acti 9 Reflex iC60H is a low voltage integrated control circuit breaker. It combines integrated circuit breaker protection and load control for lighting control applications. It has 4P with 4 protected poles, rated current 40A and C tripping curve. Y1/Y2 inputs remote control voltage is 230VAC and...

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44.5 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
0
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6.5
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)
3
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
15 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
1 A
Wielkość konstrukcyjna zgodnie z DIN 43880
3
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Napęd zdalny
Porównaj
A9C65440
REFLEX iC60H TI24 4P C40A 15kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
REFLEX iC60N TI24 4P C40A 10kA Wyłącznik nadprądowy izolowany

Opis produktu

This Acti9 Reflex iC60N is a low voltage integrated control circuit breaker. It is a 4P circuit-breaker with protected poles, 40 A rated current and C tripping curve. As circuit-breaker, its breaking capacity, according to IEC/EN 60947-2, is 20kA at 220VAC to 240VAC, and 10kA at 380VAC to 415VAC. As...

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44.5 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
0
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6.5
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)
3
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
10 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
1 A
Wielkość konstrukcyjna zgodnie z DIN 43880
3
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Napęd zdalny
Porównaj
A9C62440
REFLEX iC60N TI24 4P C40A 10kA Wyłącznik nadprądowy izolowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar