Miniature circuit breaker 230 V 6kA, 1+N-pole/1 MW, C 4A The miniature circuit breaker is the fuse for short-circuit protection. The miniature circuit breakers from Siemens, as an important component of the SENTRON protective components for electronic installations, provide effective protection for personnel and plants by reliably shutting down in the event of an overload or short-circuit. User-friendly mounting and connection technology, standardized additional components and an integrated design - these are the characteristics of the device family. Whether for infrastructure or for industrial requirements, Siemens provides miniature circuit breakers for all applications and every application area. The Siemens miniature circuit breakers are characterized primarily by: 1. Effective personnel, investment and plant protection against overload and short-circuits. 2. A wide variety of standardized accessories, easy to install and replaceable at any time. 3. Reliable safety during installation due to standard reach-around and touch protection. 4. Clearly visible switch position indicator. 5. The data matrix code on the front of the device provides quick and easy access to information on all aspects of miniature circuit breakers. 6. Optimized technology for your safety - only from Siemens. https://www.siemens.com/global/en/home/products/energy/low-voltage/components/sentron-protection-devices/miniature-circuit-breakers.html. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
70 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 16 mm2
Prąd znamionowy
4 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 45 °C
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
Napęd zdalny 5ST3 Basic 230 V AC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy do 3 faz, włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe...
Napęd zdalny 5ST3 Power 230 V AC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...
Napęd zdalny 5ST3 Basic 12-30V AC / 12-48V DC; 1,5 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy do 3 faz, włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty...
Napęd zdalny 5ST3 Power 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...
Napęd zdalny 5ST3 ARD 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...
Blok wyłącznika instalacyjnego przeciwpożarowego SENTRON 5SM6 do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego.
Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
Blok wyłącznika instalacyjnego przeciwpożarowego SENTRON 5SM6 do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego.
Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
Blok wyłącznika instalacyjnego przeciwpożarowego SENTRON 5SM6 do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego.
Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
Blok wyłącznika instalacyjnego przeciwpożarowego SENTRON 5SM6 do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego.
Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają...
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
Napęd zdalny 5ST3 Power z dalszymi wymaganiami (temperatura, tor) 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych...
Łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy...
Łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne z przyciskiem testowym do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP, wyłącznik wbudowany 5TL1 RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...
Łącznik pomocniczy 2 zestyki rozwierne do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy...
Łącznik pomocniczy 2 zestyki rozwierne z przyciskiem testowym do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...
Łącznik pomocniczy 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny. Mała moc do wyłącznika nadmiarowo-prądowego 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników...
Łącznik pomocniczy z przyciskiem testowym 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1 wyłącznik różnicowy 5SV, do małej mocy (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych...
Łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne mała moc do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...
Łącznik pomocniczy z przyciskiem testowym 2 zestyki zwierne. Mała moc do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1 różnicowy 5SV, do małej mocy (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń...