Charakterystyka ogólna:
Wyłączniki nadprądowe S 300 serii DX³
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa
- 6000 A według IEC/EN 60898-1 - 230/400 V~~
- 10 kA według IEC/EN 60947-2 - 230/400 V~~
- Kompatybilne z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A
Parametry produktu:
Jednobiegunowy + N 230 V~:
- Charakterystyka B
- Prąd znamionowy: 32 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 1
- Montaż na wsporniku TH35
- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³
- Dźwignia załączająca w kolorze czarnym
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 10 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2