Charakterystyka ogólna:
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt uniwersalny
- ramkę
Parametry produktu:
Wyłącznik nadprądowy 1 P+N C10 A 230 V~
- Zdolność zwarciowa: 3000 A
- Charakterystyka C
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
40 mm
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
45
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-5 - 40 °C
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
3 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2