M9F14110 C60H 1P 10A kat. C 240 V 15 kA Wyłącznik nadprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/517193.jpg.
M9F14110 C60H 1P 10A kat. C 240 V 15 kA Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTI9
Nr Katalogowy: 
M9F14110
Symbol Sonepar: 
P10160114
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Napięcie znamionowe
240 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 35 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
1.9 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
30 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

1P 12-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten Acti9 to przeznaczone do cięcia poziome moduły grzebieniowe 12 dla Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Przeznaczony jest do instalacji 1L. Typ to L (linia). Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 12 urządzeń (1P). Długość wynosi 220 mm. Całkowita liczba modułów 18 mm wynosi 12. Przekrój poprzeczny...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
12
Długość
220 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XPH112
1P 12-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
1P 24-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten produkt Acti9 to przycinana pozioma szyna grzebieniowa 24 modułowa do Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Jest przeznaczona do instalacji 1L. Typ to L (Line). Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 24 urządzeń (1P). Długość wynosi 430 mm, całkowita liczba modułów o szerokości 18 mm wynosi...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
24
Długość
430 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
24
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XPH124
1P 24-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
1P 57-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten produkt Acti9 jest przycinaną poziomą szyną grzebieniową 57 modułów dla Acti9 C60. Jest przeznaczony do instalacji 1L. Typ to L1 (L -faza). Jest to 1 produkt. Nadaje się do 57 aparatów (1P). Długość wynosi 1000 mm, całkowita liczba modułów 18 mm wynosi 57. Przekrój pinów wynosi 16...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
57
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XPH157
1P 57-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
1P 6-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Szyna sztyftowa A9XPH106 100A 1-biegunowa zestaw 10 sztuk. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 1L

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
6
Długość
110 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XPH106
1P 6-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
1P Szyna sztyftowa do cięcia

Opis produktu

Szyna sztyftowa A9XAH157 100A 1-biegunowa+styk pomocniczy 57modułów. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 1L

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
38
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XAH157
1P Szyna sztyftowa do cięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P Szyna sztyftowa do cięcia

Opis produktu

Szyna sztyftowa AL1AL2AL3A9XAH657 100A 1-biegunowa+styk pomocniczy 57modułów. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 3L + N

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
38
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XAH657
3P Szyna sztyftowa do cięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
C60/ID (2szt) M9 Blokada kłódki

Opis produktu

Ten produkt Multi9 jest urządzeniem do blokowania kłódki w pozycji otwartej lub zamkniętej. Dedykowana jest do wyłączników Multi9 C60, ID, DPN Vigi, ProDis. Blokada w pozycji ON nie zapobiega wyzwoleniu wyłącznika w przypadku awarii. To żółte akcesorium jest montowane z przodu zabezpieczanego...
Porównaj
26970
C60/ID (2szt) M9 Blokada kłódki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar