Charakterystyka ogólna:
Wyłączniki nadprądowe S 300 serii TX³
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa
- 6000 A według IEC 60898-1 - 230/400 V~~
- 10 kA według IEC 60947-2 - 230/400 V~~
Parametry produktu:
Czterobiegunowy 400 V~
- Charakterystyka B
- Prąd znamionowy: 16 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4
- Montaż na wsporniku TH35
- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³
- Brak mozliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych
- Dźwignia załączająca w kolorze czarnym
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V