SIMATIC MDS D124 TransponderSIEMENS

files/fotob/1117608.png.
SIMATIC MDS D124 Transponder
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT26000AC10
Kod EAN: 
4042948517512
Symbol Sonepar: 
P01233751
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transponder MDS D124 for RF200/RF300 ISO/MOBY D button Heat-resistant up to +180 ° ISO 15693 Chip type, NXP ICODE SLI, 112 byte user memory 27x 4 mm (DxH) Minimum ordering quantity 20 units

Dane techniczne

Ciężar
5 g
Maksymalny zakres transmisji
300 mm
Wysokość
4 mm
Zakres częstotliwości
13.56 - 13.56 MHz
Średnica
27 mm
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Protokół radiowy
ISO 15693
Rodzaj pamięci
EEPROM

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC D/RF300 ISO/RF200 MDS D124/D324/D424/D524 Akcesoria

Opis produktu

MOBY D/RF300 ISO/RF200 Spacer for MDS D124/D324/D424/D524 and RF320T Temperature range up to +180 °C Packing unit = Minimum order quantity: 20 units
Porównaj
6GT26900AK00
SIMATIC D/RF300 ISO/RF200 MDS D124/D324/D424/D524 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar