XGCS8901201 STACJA KOMPAKTOWA RFIDTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2187637.jpg.
XGCS8901201 STACJA KOMPAKTOWA RFID
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ADVANCED DETECTION
Nr Katalogowy: 
XGCS8901201
Kod EAN: 
3389119021234
Symbol Sonepar: 
P01695913
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This smart antenna is part of the XG range, an offer of RFID readers and tags. RFID, Radio Frequency Identification, refers to radio frequency identification systems, 13.56 MHz. It is equipped with an RS485 serial port, supports Modbus RTU and Uni-Telway protocols, enabling up to 123 words to be exchanged per read or write request. This flat format smart antenna is dedicated to Modbus RTU and Uni-Telway protocols Depending on the associated tags, its sensing distance is 20mm to 100mm. Its degree of protection is IP65. This antenna operates at ambient air temperature from -25°C to +70°C. It features a 80mm x 80mm x 26mm flat case and a male M12 connector on flying lead. This smart antenna is suitable for many applications. Logistics, tracking and sorting of baggage, traceability in the food processing industry, flexible assembly lines in the automotive sector, automatic toll booths and access control. It complies with EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1, and ETS 300330-2 standards and CE, cULus, IC, FCC part 15 certifications. Mounting with four CHC type screws. For rapid and efficient access control. Easy to install and configure. Rugged and compact products, with a worldwide compatibility

Dane techniczne

Ciężar
257 g
Głębokość
80 mm
Maksymalny zakres transmisji
100 mm
Szerokość
80 mm
Wysokość
26 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Protokół radiowy
ISO 15693
Rodzaj pamięci
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XGHB211345 ELEMENT RFID

Opis produktu

Element RFID. Gama produktów: OsiSense XG - Typ produktu lub komponentu : znacznik elektroniczny - nazwa elektronicznej etykiety RFID: XGHB - częstotliwość RFID: 13.56 MHz - projekt: cylindryczy M18 - pojemność pamięci: 256 B - nazwa kasety: XGCS - [Sn] znamionowa odległość wykrywania: 20 mm...

Dane techniczne

Ciężar
20 g
Maksymalny zakres transmisji
20 mm
Wysokość
12 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Średnica
18 mm
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Protokół radiowy
ISO 15693
Rodzaj pamięci
FRAM/EEPROM
Porównaj
XGHB211345
XGHB211345 ELEMENT RFID
Szybki podgląd: Opis i parametry
XGHB221346 ELEMENT RFID

Opis produktu

OsiSense XG Znacznik elektroniczny RFID 13.56 MHz płaski kształt 26 x 26 x 13 minus 256 bitów

Dane techniczne

Ciężar
25 g
Głębokość
26 mm
Maksymalny zakres transmisji
55 mm
Szerokość
26 mm
Wysokość
13 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Protokół radiowy
ISO 15693
Rodzaj pamięci
FRAM/EEPROM
Porównaj
XGHB221346
XGHB221346 ELEMENT RFID
Szybki podgląd: Opis i parametry
XGHB441645 ELEMENT RFID

Opis produktu

OsiSense XG Znacznik elektroniczny RFID 13.56 MHz płaski kształt 40 x 40 x 15 16 kbitów

Dane techniczne

Ciężar
31 g
Głębokość
40 mm
Maksymalny zakres transmisji
39 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
15 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Protokół radiowy
Inne
Rodzaj pamięci
FRAM/EEPROM
Porównaj
XGHB441645
XGHB441645 ELEMENT RFID
Szybki podgląd: Opis i parametry
XGHB90E340 ELEMENT RFID

Opis produktu

This electronic tag is part of the XG range, an offer of RFID readers and tags. RFID, Radio Frequency Identification, refers to radio frequency identification systems, 13.56 MHz. This tag, with EEPROM type memory, for read and write operations, has a memory capacity of 256bytes. This system makes it...

Dane techniczne

Ciężar
5 g
Głębokość
85.5 mm
Maksymalny zakres transmisji
150 mm
Szerokość
54 mm
Wysokość
1 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Protokół radiowy
ISO 15693
Rodzaj pamięci
FRAM/EEPROM
Porównaj
XGHB90E340
XGHB90E340 ELEMENT RFID
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar