Charakterystyka ogólna:
Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 serii DX³
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa
6000 A według IEC 61009-1 - 230 V~
6 kA według IEC 60947-2 - 230 V~
- Typ AC - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne
- Typ A - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe
- Kompatybilne z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A
Parametry produktu:
Czterobiegunowe 400 V~:
Typ A:
Charakterystyka C:
Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA:
Prąd znamionowy: 32 A:
Szerokość w modułach 17,5 mm: 4:
Montaż na wsporniku TH35:
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych:
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³:
Dźwignia załączająca w kolorze szarym
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
44 mm
Klasa ograniczenia energii
1
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Prąd znamionowy
32 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2