RCBO 4,5 kA 1-bieg.+N typ A 30mA Wyłącznik róznicowoprądowy z członem nadprądowymSIEMENS

files/fotob/1104113.png.
RCBO 4,5 kA 1-bieg.+N typ A 30mA Wyłącznik róznicowoprądowy z członem nadprądowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SU13537KK10
Symbol Sonepar: 
P10241205
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Kategoria przepięcia
2
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
264 V
Odporność na udar prądowy
1 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 35 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 55 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
4.5 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
4.5 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
15 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Czułość
A
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Tak
Częstotliwość
50 Hz
Rodzaj charakterystyki wyłączania
Bezzwłoczny
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

230V AC 110V DC Napęd zdalny

Opis produktu

Remote Control Auxiliary power with extended features (railway, temperature), 230V AC, 110V DC; 2MW; for MCB up to 4P, RCCB, RCBO Remote controlled mechanism Power extended SENTRON

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
110 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3071
230V AC 110V DC Napęd zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
230V AC 2DU Napęd zdalny

Opis produktu

Napęd zdalny 5ST3 Basic 230 V AC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy do 3 faz, włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są ważnym...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Napęd zdalny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3054
230V AC 2DU Napęd zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
230V AC 2DU Napęd zdalny

Opis produktu

Napęd zdalny 5ST3 Power 230 V AC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Napęd zdalny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3056
230V AC 2DU Napęd zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
30V AC / 48V DC 1,5 DU Napęd zdalny

Opis produktu

Napęd zdalny 5ST3 Basic 12-30V AC / 12-48V DC; 1,5 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy do 3 faz, włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
1.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Napęd zdalny
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3053
30V AC / 48V DC 1,5 DU Napęd zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
30V AC / 48V DC 2DU Napęd zdalny

Opis produktu

Napęd zdalny 5ST3 Power 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Napęd zdalny
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3055
30V AC / 48V DC 2DU Napęd zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
30V AC / 48V DC 2DU Napęd zdalny

Opis produktu

Napęd zdalny 5ST3 ARD 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Napęd zdalny
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3057
30V AC / 48V DC 2DU Napęd zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SM60212 1-16A 230V Przeciwpożarowy detektor iskrzenia

Opis produktu

Blok wyłącznika instalacyjnego przeciwpożarowego SENTRON 5SM6 do niezawodnej i kompleksowej ochrony ludzi, instalacji elektrycznej i majątku w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. Wyłączniki przeciwpożarowe wcześnie wykrywają niebezpieczne, błędne łuki świetlne i bezpiecznie wyłączają urządzenie...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Porównaj
5SM60212
5SM60212 1-16A 230V Przeciwpożarowy detektor iskrzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3 12-30V AC 12-48V DC Napęd zdalny

Opis produktu

Napęd zdalny 5ST3 Power z dalszymi wymaganiami (temperatura, tor) 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3070
5ST3 12-30V AC 12-48V DC Napęd zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3010 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5ST3010
5ST3010 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30102 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy z przyciskiem testowym 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30102
5ST30102 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3011 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3011
5ST3011 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30112 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne z przyciskiem testowym do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP, wyłącznik wbudowany 5TL1 RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30112
5ST30112 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3012 2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 2 zestyki rozwierne do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3012
5ST3012 2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30122 2NC 5SL 5SY 5SP Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 2 zestyki rozwierne z przyciskiem testowym do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30122
5ST30122 2NC 5SL 5SY 5SP Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3013 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny. Mała moc do wyłącznika nadmiarowo-prądowego 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
30 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
0 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3013
5ST3013 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30130XX01 1NO1NC 1 mA/5V DC 100mA/30V DC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny. Mała moc z diodą mała moc 1MA/5V DC 100mA/30V DC do wyłączników nadmiarowo-prądowych Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są ważnym...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
30 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
0 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30130XX01
5ST30130XX01 1NO1NC 1 mA/5V DC 100mA/30V DC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30132 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy z przyciskiem testowym 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1 wyłącznik różnicowy 5SV, do małej mocy (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30132
5ST30132 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3014 2NO Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne mała moc do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie znamionowe
30 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
0 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3014
5ST3014 2NO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30142 2NO 5SL 5SY 5SP Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy z przyciskiem testowym 2 zestyki zwierne. Mała moc do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1 różnicowy 5SV, do małej mocy (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30142
5ST30142 2NO 5SL 5SY 5SP Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3015 2NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 2 zestyki rozwierne mała moc do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
30 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
0 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3015
5ST3015 2NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar