SIRIUS 11-16A Wyłącznik silnikowySIEMENS

files/fotob/42979.jpg.
SIRIUS 11-16A Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RV20214AA15
Kod EAN: 
4011209841246
Symbol Sonepar: 
P00822020
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
97 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
10 - 16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
208 - 208 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
55 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
16 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3RV2926-3B Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem do trudnych warunków

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem do trudnych warunków dla wyłącznika wielkość S00/S0 uchwyt szary Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29263B
3RV2926-3B Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem do trudnych warunków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RV29261L Napęd obrotowy drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem zatrzymanie awaryjne, wielkość S00...S3 wałek 330 mm Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29261L
3RV29261L Napęd obrotowy drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RV29263C Napęd obrotowy drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem do trudnych warunków do wyłącznika wielkość S00/S0 uchwyt zatrzymania awaryjnego Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29263C
3RV29263C Napęd obrotowy drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US12515DS10 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych...

Dane techniczne

Maksymalna grubość szyny
10 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
45 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8US12515DS10
8US12515DS10 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US12515DS11 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych...

Dane techniczne

Maksymalna grubość szyny
10 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
45 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8US12515DS11
8US12515DS11 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US12515DT11 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych...

Dane techniczne

Maksymalna grubość szyny
10 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
45 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8US12515DT11
8US12515DT11 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy z możliwością dobudowania z boku 1NO+1NC przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RV29011A
SIRIUS 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy poprzeczny 1NO+1NC przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RV29011E
SIRIUS 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 24VDC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy AC 24 V, 50/60 Hz z przyłączem śrubowym dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
3RV29021AB0
SIRIUS 24VDC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy z możliwością dobudowania z boku 2NC, przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RV29011C
SIRIUS 2NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy z możliwością dobudowania z boku 2NO, przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RV29011B
SIRIUS 2NO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy z możliwością dobudowania z boku 2NO+2NC przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RV29011J
SIRIUS 2NO+2NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3F 45mm 2x wył. Szyny zbiorcze

Opis produktu

3-fazowe szyny zbiorcze podziałka 45 mm do 2 łączników przyłącza w formie widełek Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy In
63 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Nie
Porównaj
3RV19151AB
SIRIUS 3F 45mm 2x wył. Szyny zbiorcze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3F 45mm 3x wył. Szyny zbiorcze

Opis produktu

3-fazowe szyny zbiorcze podziałka 45 mm do 3 łączników przyłącza w formie widełek Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy In
63 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Nie
Porównaj
3RV19151BB
SIRIUS 3F 45mm 3x wył. Szyny zbiorcze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29211AA00 Moduł łączący

Opis produktu

Moduł połączeniowy do przyłącza śrubowego elektryczny i mechaniczny do 3RV2.1/3RV2.2, i 3RT2.2. uruchamianie AC Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29211AA00
SIRIUS 3RA29211AA00 Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29211BA00 Moduł łączący

Opis produktu

Moduł połączeniowy do przyłącza śrubowego elektryczny i mechaniczny do 3RV2.1/3RV2.2-3RT2.2 uruchamianie DC lub rozrusznik łagodnego rozruchu 3RW3 lub stycznik półprzewodnikowy 3RF34 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29211BA00
SIRIUS 3RA29211BA00 Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29212AA00 Moduł łączący

Opis produktu

Moduł połączeniowy zacisk sprężynowy elektryczny i mechaniczny do 3RV2.21 i 3RT2.2. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29212AA00
SIRIUS 3RA29212AA00 Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29080P Osłona uszczelniająca

Opis produktu

Pokrywa ze skalą, plombowana dla wyłącznika 3RV2 wielkość S00...S3 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29080P
SIRIUS 3RV29080P Osłona uszczelniająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29255AB Zacisk zasilający

Opis produktu

Zacisk zasilania 3-fazowego do 3-fazowej szyny zbiorczej przyłącze od góry wielkość S00/S0 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29255AB
SIRIUS 3RV29255AB Zacisk zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29260B IP65 Napęd drzwiowy obrotowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem IP64 do wyłącznika wielkość S00...S3 wałek 130 mm czarny !!! Produkt wycofywany !!! typ następczy to 3RV2926-1B zmienny schemat wiercenia Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29260B
SIRIUS 3RV29260B IP65 Napęd drzwiowy obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar