iC ASTRO M9 Wyłącznik czasowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502291.jpg.
iC ASTRO M9 Wyłącznik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CCT15223
Kod EAN: 
3606480179624
Symbol Sonepar: 
P00650492
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Acti 9 — IC Astro — programowalny astronomiczny łącznik zmierzchowy 1C. gama produktów: Acti 9 - skrócona nazwa urządzenia: IC Astro 1C - typ produktu lub komponentu : programowalny astronomiczny łącznik zmierzchowy - typ baterii: lit - rodzaj nastaw: programowanie tygodniowe - dostępna funkcja: automatyczna zmiana czasu, sprzężenie z funkcjami przełącznika czasowego, sterowanie na podstawie wyliczenia czasu wschodu/zachodu słońca - język użytkownika: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, Francuski, grecki, hiszpański, polski, portugalski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski - zgodność produktu: kompatybilność mechaniczna z elektrycznymi rozdzielczymi szynami grzebieniowymi

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna długość przewodu czujnika
100 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1160 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
360 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
360 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2300 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Znamionowy prąd załączania
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności czujnika
II
Sposób montażu czujnika
Niedołączony
Wejście dla przycisku
Tak
Z programowanym wyłączeniem na noc
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar