IC ASTRO SMART 2C Wyłącznik czasowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944039.jpg.
IC ASTRO SMART 2C Wyłącznik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
IC
Nr Katalogowy: 
CCT15245
Kod EAN: 
3606489524555
Symbol Sonepar: 
P01783273
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IC Astro SMART to astronomiczny programowalny łącznik zmierzchowy. Szerokość 45 mm (5 modułów po 9 mm). Uruchamianie i wyłączanie obciążenia elektrycznego zgodnie z czasem wschodu i zachodu słońca. Nie ma potrzeby stosowania czujnika jasności, ponieważ czas wschodu i zachodu słońca jest obliczany automatycznie zgodnie z położeniem geograficznym. Zintegrowany łącznik czasowy z cyklem przełączania wynoszącym 7 dni (tygodniowo). 84 operacje przełączania. Oszczędność w przypadku odcięcia zasilania z rezerwą baterii: 10 lat. Możliwość ręcznej i zdalnej zmiany ustawień. Wyjście 2-kanałowe. Programowanie możliwe również za pomocą klucza pamięci i oprogramowania komputerowego. Uchwyt na instrukcję obsługi po lewej stronie produktu umożliwia łatwy dostęp do dokumentu. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
67 mm
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
730 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Znamionowy prąd załączania
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób montażu czujnika
Niedołączony
Wejście dla przycisku
Tak
Z programowanym wyłączeniem na noc
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar