Eaton FlexPDU 12 IEC Listwa zasilającaEATON

files/fotob/721005.jpg.
Eaton FlexPDU 12 IEC Listwa zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EFLX12I
Kod EAN: 
3553340684272
Symbol Sonepar: 
P01699107
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Eaton FlexPDU, 1U, wejście C20, 4 kW, 16 A, 200-240 V, Gniazda: (12) C13/(1) C19

Dane techniczne

Długość
80 mm
Długość kabla
2 m
Głębokość
80 mm
Liczba faz
1
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd C19
1
Liczba gniazd C20
[NA]
Liczba gniazd RJ-45
[NA]
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
[NA]
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
13
Liczba innych gniazd
[NA]
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
[NA]
Liczba złączy USB
[NA]
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
A [NA]
Rozmiar montażowy
44 mm
Szerokość
483 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
[NA]
Rozmiar montażowy
44 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
[NA]
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Amperomierz
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
2
Z bezpiecznikiem
Nie
Sposób odczytu
Inne
Z licznikiem
Nie
Funkcja sterująca
Nie
Podłączenie elektryczne
Gniazdo
SNMP
Nie
Przełączalne
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
19 cali (482,6 mm)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar