ABE9C1281L10 kabel 10mb SPLITTER PASYWNY 8KAN.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501295.jpg.
ABE9C1281L10 kabel 10mb SPLITTER PASYWNY 8KAN.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON ABE9
Nr Katalogowy: 
ABE9C1281L10
Kod EAN: 
3389110404678
Symbol Sonepar: 
P00648799
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt jest częścią serii Advantys ABE9, oferty pasywnych skrzynek rozgałęźnych IP67. Ta pasywna skrzynka rozgałęźna dla złączy M12 umożliwia wyeliminowanie długich i trudnych operacji okablowania. Oferuje 8 kanałów i 16 sposobów. Jest on wyposażony w 5-stykowe żeńskie złącza M12 i 10-metrowe wstępnie okablowane złącze kablowe do połączeń elektrycznych. Jest to skrzynka rozgałęźna o napięciu roboczym 24 V DC i prądzie na kanał 4 A. Pojedyncza żółta dioda LED informuje o statusie kanału, a dwie zielone — o włączonym zasilaniu. Jest to produkt o klasyfikacji IP67. Waży 3.06 kg. Skrzynka rozgałęźna nadaje się do pakowania, butelkowania, montażu i przenoszenia. Ten produkt jest certyfikowany przez CULus. Jego modułowość i wymiary sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań dla klientów

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Zakres temperatur pracy
20 - 80 °C
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Inne
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Inne
Z separacją galwaniczną
Nie
Stopień zanieczyszczenia
1
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar