FLS PB M12 DIO 8/8 M12 Koncentrator sygnałówPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833620.jpg.
FLS PB M12 DIO 8/8 M12 Koncentrator sygnałów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2736372
Kod EAN: 
4017918939199
Symbol Sonepar: 
P00487028
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie stacjonarne do PROFIBUS wyposażone jest w 8 wejść cyfrowych i 8 wyjść cyfrowych, o obciążalności 500 mA każde. Przyłącza M12 realizowane są przy użyciu szybkozłączy. Zasilanie portów 24 V DC posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
24 - 30 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
24 - 24 V
Głębokość
49.3 mm
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
8
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Prąd wyjściowy
0.5 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
178 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Porównaj
1680539
PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-15,0-910/M12FSB Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 15 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
15 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1507324
SAC-2P-15,0-910/M12FSB Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-2,0-910/M12FSB Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1507298
SAC-2P-2,0-910/M12FSB Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 0,5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1507353
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 1 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1507366
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 Kabel systemowy magistrali

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1507256
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 Kabel systemowy magistrali
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1507382
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-M12MSB/0,3-910/M12FSB Przewód czujnikowy PUR 2-żył.0,3m

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 0,3 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1507340
SAC-2P-M12MSB/0,3-910/M12FSB Przewód czujnikowy PUR 2-żył.0,3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-M12MSB/2,0-910 Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1507243
SAC-2P-M12MSB/2,0-910 Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-M12MSB/2,0-910/M12FS Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1507379
SAC-2P-M12MSB/2,0-910/M12FS Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-15,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.15m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 15 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
15 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1509513
SAC-4P-15,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.15m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-2,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.2m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1509487
SAC-4P-2,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-5,0-186/M12FS Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1509490
SAC-4P-5,0-186/M12FS Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 1 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1509542
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-M12MS/0,3-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.0,3m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1509526
SAC-4P-M12MS/0,3-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.0,3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-M12MS/15,0-186 Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 15 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
15 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał styków
CuSn
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1509474
SAC-4P-M12MS/15,0-186 Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-M12MS/2,0-186 Przewód czujnikowy PUR 4-żył.2m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał styków
CuSn
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1509445
SAC-4P-M12MS/2,0-186 Przewód czujnikowy PUR 4-żył.2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-M12MS/2,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.2m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1509555
SAC-4P-M12MS/2,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-M12MS/5,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.5m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1509568
SAC-4P-M12MS/5,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 4-żył.5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A i Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m, rozdzielacz równoległy

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
0.005 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1510722
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar