SAI-8-M 3P IDC UT KoncentratorWEIDMUELLER

files/fotob/491884.jpg.
SAI-8-M 3P IDC UT Koncentrator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SAI-PASYWNY
Nr Katalogowy: 
1760061000
Kod EAN: 
4032248145423
Symbol Sonepar: 
P00922986
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacz do łączenia kilku sygnałów wejściowych na jednym centralnym łącznikiem wtykowym

Dane techniczne

Długość
152 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
3
Liczba kanałów na złącze wtykowe
3
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
8
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
4 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
4 A
Maksymalny prąd całkowity
10 A
Napięcie znamionowe
30 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.08 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki bez końcówki kablowej (wersja kołpakowa)
0.08 - 1.5 mm2
Szerokość
60 mm
Wysokość
41.5 mm
Zakres napięcia pracy
10 - 10 V
Zakres temperatur pracy
-20 - 90 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
1.2 - 1.6 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Materiał elementu izolacyjnego
PBT
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Inne
Z separacją galwaniczną
Tak
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
M12
Konfigurowalna długość przewodu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Materiał styków
Mosiądz
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Rozdzielacz kołpakowy / złącze wtykowe przewodu głównego
Materiał pokrycia styków
Złoto
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
M12
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

ESG 9/20 MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.8 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
9 mm
Kolor
Biały
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1609940000
ESG 9/20 MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-SA-3-IDC Wtyk z kablem

Opis produktu

Okrągłe złącza do indywidualnego montażu przewodów. Kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
4 - 5.1 mm
Dopuszczalna średnica kabla
4 - 5.1 mm
Liczba styków danych
3
Napięcie znamionowe
32 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 0.5 mm2
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Liczba styków mocy
3
Liczba styków sterujących
3
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
3
Rodzaj obudowy
Prosty
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Mosiądz
Model
Męski (wtyk)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Powłoka obudowy
Inne
Polaryzacja
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj ryglowania
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał pierścieni gwintowanych
Odlew cynku
Porównaj
9457720000
SAI-SA-3-IDC Wtyk z kablem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-SK-M12 Zaślepka ochronna nakręcana

Opis produktu

Pokrywa ochronna zabezpiecza wolne styki przed wpływami czynników zewnętrznych
Porównaj
9456050000
SAI-SK-M12 Zaślepka ochronna nakręcana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCREWTY SET-DM Narzędzie mocowania śrub

Opis produktu

Narzędzie złącza śrubowego jest idealnie przystosowane do przykręcania wszystkich typowych przewodów czujników i siłowników. Ułatwia to dostęp do trudnodostępnych, okrągłych złącz wtyczek. Złącza wtyczek mogą być łatwo luzowane i dokręcane po prostu przez obracanie

Dane techniczne

Liczba bitów
0
Liczba frezów krawędziowych
0
Liczba grzechotek
0
Liczba kluczy imbusowych
0
Liczba kluczy płaskich
0
Liczba kluczy nastawnych
0
Liczba kluczy oczkowych
0
Klucz widełkowy
0
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Liczba młotków
0
Liczba narzędzi do przewodów koncentrycznych
0
Liczba narzędzi do światłowodów
0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych
0
Liczba nasadek
0
Liczba nasadek z gniazdem
0
Liczba otwornic
0
Liczba pilników
0
Liczba pił
0
Liczba pokręteł przetyczkowych
0
Liczba przecinaków i punktaków
0
Liczba szczypiec
0
Liczba testerów elektrycznych
0
Liczba ucinaków do kabli
0
Liczba urządzeń pomiarowych
0
Liczba wierteł do drewna
0
Liczba wierteł prowadzących
0
Liczba wierteł spiralnych HSS
0
Liczba wierteł stopniowych
0
Liczba wierteł widiowych (do kamieni/betonu)
0
Liczba wkrętaków Torx
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
0
Liczba wkrętaków płaskich
0
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Porównaj
1920000000
SCREWTY SET-DM Narzędzie mocowania śrub
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar