GV3 1NC Blok styków sygnalizacyjnychSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503383.jpg.
GV3 1NC Blok styków sygnalizacyjnych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GV3
Nr Katalogowy: 
GV3A08
Kod EAN: 
3389110212853
Symbol Sonepar: 
P00243823
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Styk pomoczniczy, 1 NC (sygn. zwracie), TeSys GV3. gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: GV3A - Typ produktu lub komponentu : dodatkowy blok styków - Zgodność produktu: GV3ME - kombinacja styków: 1 NC - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały, zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową, zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - ilość sztuk w zestawie: zestaw 10 szt

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar