iC60 czarny Dźwignia napędu z uchwytem obrotowymSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/487677.jpg.
iC60 czarny Dźwignia napędu z uchwytem obrotowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IC60
Nr Katalogowy: 
A9A27005
Kod EAN: 
3606480324796
Symbol Sonepar: 
P00787244
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

This Acti 9 rotary handle for front or side-mounted control is black. This mounting accessory is suitable for iC60 (2P, 3P, 4P), iSW (2P, 3P, 4P), iC60+vigi (2P, 3P, 4P), iID, iSW-NA. The rotary handle is fixed on the front or the side of the enclosure. It prevents the door from opening when the device is in On position but it can desactivated by adaptation. It is a set of 1 device. The front-mounted is possible on door or faceplate. It can be padlocked when the device is in the Open position or Closed position with adaptation. A pushbutton for iID test is available in the front face of the rotary handle. The degree of protection is IP55. The 5mm to 8mm diameter padlock is not supplied with the device. The dimensions of the front face of the rotary handle are (W) 75mm x (H) 75mm. The operating temperature is -25°C to + 55°C

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ISW 2P 40A 415VAC Rozłącznik izolacyjny

Opis produktu

Ten produkt Acti9 iSW to modułowy i niezawodny rozłącznik. jest to 2P, prąd znamionowy wynosi 40 A, a napięcie robocze jest 415VAC. Wytrzymałość elektryczna wzrasta do 15000 cykli, a wytrzymałość mechaniczna do 20000 cykli. Temperatura robocza wynosi od -25°C do +60°C. Temperatura przechowywania...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
75.5 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Minimalne napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd znamionowy
40 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
1.26 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Szary
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Tak
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Nadruk/symbol
Inne
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113
Tak
Porównaj
A9S65240
ISW 2P 40A 415VAC Rozłącznik izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar