DF10 3P 32A Rozłącznik bezpiecznikowy dźwigniowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943588.jpg.
DF10 3P 32A Rozłącznik bezpiecznikowy dźwigniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DF, LS1/GK1
Nr Katalogowy: 
DF103V
Kod EAN: 
3389119407328
Symbol Sonepar: 
P00634980
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik bezpiecznikowy TeSys DF, 3-biegunowy (3P), do ochrony obwodów sterowania do 32A/690V. Do stosowania z wkładkami bezpiecznikowymi 10x38mm do 32A i prądem zwarciowym do 120kA@400V. Zapewnia sygnalizację przepalenia bezpiecznika za pomocą diody LED. Kompaktowy (szerokość 52,5 mm), może być stosowany w panelach modułowych, mocowany na szynie DIN 35 mm, podłączany za pomocą zacisków śrubowych, zamykany na kłódkę bez akcesoriów. Dostępne są wkładki bezpiecznikowe (10x38mm aM, typ gG) oraz dodatkowe elementy pomocnicze (zestawy montażowe podstawek bezpiecznikowych, oznaczniki zatrzaskowe - zamawiane oddzielnie). Sprzedawane w partiach po 4 sztuki. Posiada certyfikat wielu standardów (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), produkt Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
56.5 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DF2CA02 Bezpiecznik 10X38 AM 2A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 2 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
2 A
Prąd znamionowy
2 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.14 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CA02
DF2CA02 Bezpiecznik 10X38 AM 2A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CA04 Bezpiecznik 10X38 AM 4A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 4 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
4 A
Prąd znamionowy
4 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.28 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CA04
DF2CA04 Bezpiecznik 10X38 AM 4A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CA06 Bezpiecznik 10X38 AM 6A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 6 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
6 A
Prąd znamionowy
6 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.38 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CA06
DF2CA06 Bezpiecznik 10X38 AM 6A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CA08 AM 8A 10X38 Bezpiecznik

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 8 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
8 A
Prąd znamionowy
8 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.55 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CA08
DF2CA08 AM 8A 10X38 Bezpiecznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CA10 Bezpiecznik 10X38 AM 10A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 10 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd znamionowy
10 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.62 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CA10
DF2CA10 Bezpiecznik 10X38 AM 10A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CA16 Bezpiecznik 10X38 am 16A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 16 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy
16 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.87 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CA16
DF2CA16 Bezpiecznik 10X38 am 16A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CA20 Bezpiecznik 10X38 am 20A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 20 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
20 A
Prąd znamionowy
20 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.05 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CA20
DF2CA20 Bezpiecznik 10X38 am 20A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CA32 Bezpiecznik 10X38 am 32A

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 32 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
32 A
Prąd znamionowy
32 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.8 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CA32
DF2CA32 Bezpiecznik 10X38 am 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CN02 2A Bezpiecznik 10X38 gL/gG

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa NFC do rozłączników bezpiecznikowych TeSys GS. Jest to wkładka topikowa gG chroniąca przed przeciążeniami termicznymi i przetężeniami magnetycznymi, stosowana w standardowych zastosowaniach. Prąd znamionowy wynosi 2 A, a maksymalne napięcie znamionowe to 500 VAC. Jest to bezpiecznik...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
2 A
Prąd znamionowy
2 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.5 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CN02
DF2CN02 2A Bezpiecznik 10X38 gL/gG
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CN04 4A Bezpiecznik 10X38 gL/gG

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa NFC do rozłączników bezpiecznikowych TeSys GS. Jest to wkładka topikowa gG chroniąca przed przeciążeniami termicznymi i przetężeniami magnetycznymi, stosowana w standardowych zastosowaniach. Prąd znamionowy wynosi 4 A, a maksymalne napięcie znamionowe to 500 VAC. Jest to bezpiecznik...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
4 A
Prąd znamionowy
4 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.85 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CN04
DF2CN04 4A Bezpiecznik 10X38 gL/gG
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CN06 6A Bezpiecznik 10X38 gL/gG

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa NFC do rozłączników bezpiecznikowych TeSys GS. Jest to wkładka topikowa gG chroniąca przed przeciążeniami termicznymi i przetężeniami magnetycznymi, stosowana w standardowych zastosowaniach. Prąd znamionowy wynosi 6 A, a maksymalne napięcie znamionowe to 500 VAC. Jest to bezpiecznik...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
6 A
Prąd znamionowy
6 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.95 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CN06
DF2CN06 6A Bezpiecznik 10X38 gL/gG
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CN10 10A Bezpiecznik 10X38 gL/gG

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa NFC do rozłączników bezpiecznikowych TeSys GS. Jest to wkładka topikowa gG chroniąca przed przeciążeniami termicznymi i przetężeniami magnetycznymi, stosowana w standardowych zastosowaniach. Prąd znamionowy wynosi 10 A, a maksymalne napięcie znamionowe to 500 VAC. Jest to bezpiecznik...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd znamionowy
10 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.3 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CN10
DF2CN10 10A Bezpiecznik 10X38 gL/gG
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CN16 16A Bezpiecznik 10X38 gL/gG

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa NFC do rozłączników bezpiecznikowych TeSys GS. Jest to wkładka topikowa gG chroniąca przed przeciążeniami termicznymi i przetężeniami magnetycznymi, stosowana w standardowych zastosowaniach. Prąd znamionowy wynosi 16 A, a maksymalne napięcie znamionowe to 500 VAC. Jest to bezpiecznik...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy
16 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.9 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CN16
DF2CN16 16A Bezpiecznik 10X38 gL/gG
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CN20 20A Bezpiecznik 10X38 gL/gG

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa NFC do rozłączników bezpiecznikowych TeSys GS. Jest to wkładka topikowa gG chroniąca przed przeciążeniami termicznymi i przetężeniami magnetycznymi, stosowana w standardowych zastosowaniach. Prąd znamionowy wynosi 20 A, a maksymalne napięcie znamionowe to 500 VAC. Jest to bezpiecznik...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
20 A
Prąd znamionowy
20 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
2.4 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CN20
DF2CN20 20A Bezpiecznik 10X38 gL/gG
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CN25 25A Bezpiecznik 10X38 gL/gG

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa NFC do rozłączników bezpiecznikowych TeSys GS. Jest to wkładka topikowa gG chroniąca przed przeciążeniami termicznymi i przetężeniami magnetycznymi, stosowana w standardowych zastosowaniach. Prąd znamionowy wynosi 20 A, a maksymalne napięcie znamionowe to 500 VAC. Jest to bezpiecznik...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
25 A
Prąd znamionowy
25 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
2.7 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CN25
DF2CN25 25A Bezpiecznik 10X38 gL/gG
Szybki podgląd: Opis i parametry
DF2CN32 32A Bezpiecznik 10X38 gL/gG

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa NFC do rozłączników bezpiecznikowych TeSys GS. Jest to wkładka topikowa gG chroniąca przed przeciążeniami termicznymi i przetężeniami magnetycznymi, stosowana w standardowych zastosowaniach. Prąd znamionowy wynosi 32 A, a maksymalne napięcie znamionowe to 400 VAC. Jest to bezpiecznik...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
32 A
Prąd znamionowy
32 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
2.8 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Porównaj
DF2CN32
DF2CN32 32A Bezpiecznik 10X38 gL/gG
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar