SINAMICS S120 600VDC 125kw Moduł hamowaniaSIEMENS

files/fotob/1104486.png.
SINAMICS S120 600VDC 125kw Moduł hamowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL33001AE313AA0
Symbol Sonepar: 
P10207933
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji producenta (6FC85053EX030AA0 – gwarancja 3-letnia, 6FC85055EX030AA0 – gwarancja 5-letnia)

SINAMICS BRAKING MODULE INPUT: 600 V DC OUTPUT: 125 KW/15 S FOR CHASSIS UNIT Braking Module SINAMICS Braking Module in Chassis format for the SINAMICS S120 inverter system. A Braking Module and the matching external braking resistor are required to bring drives to a controlled standstill in the event of a power failure (e.g. with an EMERGENCY STOP) or to limit the DC link voltage for brief periods of regenerative operation, e.g. if the Line Module is not capable of energy recovery. The Braking Module contains the power electronics and the associated control and also functions autonomously from the inverter control. During operation, the DC link energy is converted into heat loss in an external braking resistor and parallel operation of multiple Braking Modules is also possible, whereby an independent braking resistor must be connected to each Braking Module. Braking Modules are designed to be integrated into air-cooled Motor Modules or Power Modules and are cooled by the fans of these modules. The supply voltage for the electronics is obtained from the DC link. The advantage here is that the Braking Module is connected to the DC link by means of the busbar sets or flexible cables included in the scope of supply, and via a separate cable harness set for the Basic Line Modules frame size GB or GD. The activation threshold of the Braking Module can be adjusted by means of a DIP switch. Moreover, the braking power values specified in the technical specifications apply for the upper activation threshold. The Braking Module in Chassis format is available for a three-phase voltage range of 380 V to 480 V with a DC link voltage of 510 V to 720 V, a three-phase voltage range of 500 V to 600 V with a DC link voltage of 675 V to 900 V and a three-phase voltage range of 660 V to 690 V with a DC link voltage of 890 V to 1035 V. Furthermore, the Braking Module is available in the frame sizes FX/FB, GX/GB/GD and HX/JX. In addition, a cable harness set is available for installation of a Braking Module frame size GX into a Basic Line Module frame size GB or GD. SINAMICS – the integrated drive family for every field of application

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX030AA0 do 3 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 3 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
Porównaj
6FC85053EX030AA0
6FC85053EX030AA0 do 3 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX030AA0 do 5 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 5 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
Porównaj
6FC85055EX030AA0
6FC85055EX030AA0 do 5 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar