Mikrofalowe czujniki ruchu są aktywnymi detektorami ruchu - zintegrowany element pomiarowy wysyła elektromagnetyczne fale wysokiej częstotliwości (5,8 GHz) i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu wywołane nawet najmniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze. Urządzenia cechują się wysoką częstotliwością pracy, niewielką emisją mocy (< 10 mW) i bardzo dobrą detekcją ruchu w stronę do lub od czujnika ruchu. MCR-02 jest mikrofalowym czujnikiem ruchu, przeznaczonym do bezpośredniego montażu na podłożu. Estetyczny wygląd pozwala na łatwe wkomponowanie urządzenia w wystrój pomieszczeń
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
2 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Maksymalna moc łączeniowa
1200 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
2.8 m
Zakres częstotliwości
58000000 - 58000000 Hz
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła