64696 120W 240V R7S 118mm 2245lm Żarówka halogenowa HALOLINE PROLEDVANCE

files/fotob/394686.jpg.
64696 120W 240V R7S 118mm 2245lm Żarówka halogenowa HALOLINE PRO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOLINE® PRO
Nr Katalogowy: 
4008321977717
Kod EAN: 
4008321977717
Symbol Sonepar: 
P10214513
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe | Średnia trwałość: 2000 h | Moc nominalna: 120 W | Napięcie znamionowe: 240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 2245 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 118.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 2000 h

Dane techniczne

Długość całkowita
118 mm
Moc źródła światła
120 W
Napięcie lampy
240 - 240 V
Strumień świetlny
2245 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
120 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
12 mm
Trzonek
R7s
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T4
Klasa efektywności energetycznej
G
Skręcony
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Filtr UV
Nie
Technika podczerwieni (IRC)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar