LEDLustre 7,0W/840 E14 830lm ND P48 Źródło LED COREPRO kulkaPHILIPS

files/fotob/479435.jpg.
LEDLustre 7,0W/840 E14 830lm ND P48 Źródło LED COREPRO kulka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LEDCANDLE
Nr Katalogowy: 
929001325502
Kod EAN: 
8718696703076
Symbol Sonepar: 
P01620904
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lampy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
840
Długość
95 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
7 - 7 W
Moc źródła światła
7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
65 - 65 mA
Prąd znamionowy
65 mA
Skuteczność świetlna
118 lm/W
Strumień świetlny
830 - 830 lm
Strumień świetlny
830 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.106
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
48 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
830 lm
Trzonek
E14
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła
Neutralna
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt

Produkty z serii

LEDcandle ND 5W/827 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002968402

LEDcandle ND 5W/827 470lm E14 B35 FR Źródło...

LEDcandle ND 5W/827 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
LEDcandle ND 5W/840 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002968802

LEDcandle ND 5W/840 470lm E14 B35 FR Źródło...

LEDcandle ND 5W/840 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
LEDcandle ND 5W/865 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002969202

LEDcandle ND 5W/865 470lm E14 B35 FR Źródło...

LEDcandle ND 5W/865 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
LEDcandle ND 7W/827 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002972502

LEDcandle ND 7W/827 806lm E14 B38 FR Źródło...

LEDcandle ND 7W/827 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
LEDcandle ND 7W/840 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002972702

LEDcandle ND 7W/840 806lm E14 B38 FR Źródło...

LEDcandle ND 7W/840 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar