AMM E27 A60 8,5W WW 806lm Źródło LED (F)LED-POL

files/fotob/1306675.jpg.
AMM E27 A60 8,5W WW 806lm Źródło LED (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LAMPY LED
Nr Katalogowy: 
AMM04067
Kod EAN: 
5902533198740
Symbol Sonepar: 
P10222463
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ATOS 9W 840 E27 810lm 240D IP20 Źródło LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04087

ATOS 9W 840 E27 810lm 240D IP20 Źródło LED...

ATOS 9W 840 E27 810lm 240D IP20 Źródło LED (F)
ORO 1,5W/865 140lm G4 Źródło LED SMD 12V (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO24002

ORO 1,5W/865 140lm G4 Źródło LED SMD 12V...

ORO 1,5W/865 140lm G4 Źródło LED SMD 12V (F)
ORO 1,8W/830 E14 T20 130lm Źródło LED lodówka/meble.mat (G)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO03030

ORO 1,8W/830 E14 T20 130lm Źródło LED lodówka/meble.mat...

ORO 1,8W/830 E14 T20 130lm Źródło LED lodówka/meble.mat (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar