DIM Special PIN CL 40 dim 4,5W/827 GY6.35 470lm Źródło LED (F)LEDVANCE

files/fotob/2027608.jpg.
DIM Special PIN CL 40 dim 4,5W/827 GY6.35 470lm Źródło LED (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LED PIN 12 V DIM
Nr Katalogowy: 
4058075607255
Kod EAN: 
4058075607255
Symbol Sonepar: 
P10089543
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ściemnialne niskonapięciowe lampy LED 12 V z trzonkiem kołkowym | Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej www.ledvance.pl/dim) | Moc nominalna: 3,8 W | Napięcie znamionowe: 12 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 470 lm | Kąt rozsyłu światła: 320 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 46.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 20000 h | Normy : CE / UKCA / EAC | Gwarancja: 4 lata

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Długość
50 mm
Kąt rozsyłu światła
320 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
3.8 - 3.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
370 - 370 mA
Skuteczność świetlna
123 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
470 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
50
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
18 mm
Kąt wiązki
320 - 320 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Wielobarwny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Szary
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar